Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 28x28mm MB4APT-A schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebesockel 28x28mm MB4APT-A schwarz
Klebesockel 28x28mm MB4APT-A schwarz
Klebesockel 28x28mm MB4APT-A schwarz
Klebesockel 28x28mm MB4APT-A schwarz
Klebesockel 28x28mm MB4APT-A schwarz
Klebesockel 28x28mm MB4APT-A schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-151-02245
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02245
EAN/GTIN:
     4031026604091
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • SolidTack MB Sockel mit Hochleistungsklebeband aus homogenem Acrylat
  • Sehr gute Anfangshaftung, die sich mit der Zeit noch erhöht
  • Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen
  • Schutzfolie mit Überstand erleichtert das Abziehen

SolidTack Sockel sind eine innovative Befestigungslösung insbesondere für niederenergetische Oberflächen. Sie bieten eine Alternative überall dort, wo Schraubbefestigungen nicht möglich sind. Die Sockel können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören pulverlackbeschichtete oder lackierte Oberflächen, Metalloberflächen oder Kunststoffverkleidungen in diversen Bereichen wie Schaltschränken, Schienenfahrzeug-, Flugzeug-, Fahrzeug- und Landmaschinenbau.
Weitere Informationen:
Länge:
28.0 mm
Breite:
28.0 mm
Höhe:
4.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.6 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, selbstklebende kabelschellen, Befestigungselemente, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatte, Befestigungssockel, Befestigungssockel für Kabelbinder, Bindersockel, Halteplatte, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinderhalter, Kabelbindersockel, Kabelbinder Sockel, Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung, Kabelsockel, kabelsockel, Kabelsockel zum Kleben, Kabelsockel zum Schrauben, Klebeplatten, Klebesockel, klebesockel, Montagesockel, Montage-Sockel, Montagesockel selbstklebend, Schraubsockel, Sockel, Sockel Kabelbinder, Sockel mit Kleber, SolidTack, Tyton
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8291*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0491*
€ 1,24843
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0091*
€ 1,20083
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8291*
€ 0,98663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.