Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Klebesockel 28x28mm FMB4APT-A schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flexibler Klebesockel 28x28mm FMB4APT-A schwarz
Flexibler Klebesockel 28x28mm FMB4APT-A schwarz
Flexibler Klebesockel 28x28mm FMB4APT-A schwarz
Flexibler Klebesockel 28x28mm FMB4APT-A schwarz
Flexibler Klebesockel 28x28mm FMB4APT-A schwarz
Flexibler Klebesockel 28x28mm FMB4APT-A schwarz
Flexibler Klebesockel 28x28mm FMB4APT-A schwarz
Flexibler Klebesockel 28x28mm FMB4APT-A schwarz
Flexibler Klebesockel 28x28mm FMB4APT-A schwarz
Flexibler Klebesockel 28x28mm FMB4APT-A schwarz
Flexibler Klebesockel 28x28mm FMB4APT-A schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-15874313
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02219
EAN/GTIN:
     4031026603025
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
  • Flexibler Sockel für abgerundete und gewinkelte Oberflächen
  • FMB-Halterungen mit einheitlichem Acrylklebstoffsystem
  • Größere Designfreiheit, Gewichtsreduzierung und Prozesskostenoptimierung
  • Kleber mit hoher Zug- und Scherfestigkeit
  • Innovative Befestigungslösung für mit hoch und niederenergetischen Oberflächen
  • Schutzfolie mit Überstand für sehr einfaches Abziehen
  • Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden
  • Schnelle, einfache und flexible Montage
  • FlexTack Sockel können auch für hochenergetische Oberflächen wie Metall oder Glas verwendet werden

FlexTack Sockel sind eine innovative Befestigungslösung insbesondere für gebogene und abgewinkelte Oberflächen. Der verwendete Acrylat-Klebstoff ist für hoch- und niederenergetische Oberflächen geeignet. Die flexiblen Klebesockel bieten eine Alternative überall dort, wo Schraubbefestigungen nicht möglich sind und können, bedingt durch die Produkteigenschaften, für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören unter anderem pulverlackbeschichtete oder lackierte Oberflächen, Metalloberflächen sowie Kunststoffverkleidungen in diversen Bereichen wie Schaltschränken, Schienenfahrzeug-, Flugzeug-, Fahrzeug- und Landmaschinenbau.
Weitere Informationen:
Länge:
28.0 mm
Breite:
28.0 mm
Höhe:
6.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.4 mm
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 105 °C
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, abgerundeter Sockel, abgewinkelter Sockel, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatte, Befestigungssockel für Kabelbinder, Bindersockel, flexibler Sockel, FlexTack, gebogener Sockel, gewinkelter Sockel, Halteplatte, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Sockel, Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung, Kabelsockel, kabelsockel, Kabelsockel zum Kleben, Kabelsockel zum Schrauben, Klebeplatten, Klebesockel, klebesockel, konkav, konvex, Montagesockel, Montage-Sockel, Montagesockel selbstklebend, runder Sockel, Schraubsockel, Sockel, Sockel Kabelbinder, Sockel mit Kleber, Tyton, winkliger Sockel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8691*
€ 1,0991*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,87166*
€ 1,10166*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9137*
€ 1,1537*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9216*
€ 1,1616*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9577*
€ 1,2077*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0991*
€ 1,30793
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0491*
€ 1,24843
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8691*
€ 1,03423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 109,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-01527
ab € 0,87588*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.