Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 47x25mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-151-02094
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02094
EAN/GTIN:
     4031026612058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Design ermöglicht sicheren Formschluss zum Bündelgut
  • Konventionelle Kabelschellen können ersetzt werden
  • Bevorratung verschiedener Schellengrößen nicht mehr notwendig
  • Für Schwerlastkabelbinder bis 13,5-mm-Breite
  • Wartung der Bündel durch einfachen Kabelbindertausch möglich

Entwickelt für die Automobil- bzw. LKW-Industrie werden Heavy Duty Mounts (HDM) überall dort eingesetzt, wo eine robuste, sichere und dauerhafte Bündelung gewünscht ist. Ebenfalls gehören der Schienenfahrzeugbau sowie die Verteidigungs- und Agrarindustrie zu den Fokusmärkten.
Weitere Informationen:
Länge:
47.0 mm
Breite:
25.0 mm
Höhe:
20.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.7 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
8.31 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 105 °C
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,669*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,049*
€ 2,43831
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,669*
€ 1,98611
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.