Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 13x13 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 13x13 mm, schwarz
Befestigungssockel 13x13 mm, schwarz
Befestigungssockel 13x13 mm, schwarz
Befestigungssockel 13x13 mm, schwarz
Befestigungssockel 13x13 mm, schwarz
Befestigungssockel 13x13 mm, schwarz
Befestigungssockel 13x13 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-37650098
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01806
EAN/GTIN:
     5022660311642
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
  • Schraubbare Befestigungssockel
  • Einfache Installation mittels handelsüblicher Schrauben
  • Eignet sich besonders für sicheren Halt bei Vibrationen
  • Zur schnellen und flexiblen Montage kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlauft werden

Die Haupteinsatzgebiete befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll.
Weitere Informationen:
Länge:
13.0 mm
Breite:
13.0 mm
Höhe:
4.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
2.7 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Halteplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Sockel, Kabelsockel, Kabelsockel zum Schrauben, Schraubsockel, Sockel, Sockel Kabelbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,15182*
€ 0,19882*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,16103*
€ 0,20103*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16288*
€ 0,20288*
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1698*
€ 0,2198*
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1764*
€ 0,2264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,19882*
€ 0,2366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19082*
€ 0,22708
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,15182*
€ 0,18067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 99,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.732,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.999,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 304,52*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 257,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.