Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 13x13 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1671874
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     MB2AM-PA66-BK(500)
EAN/GTIN:
     5022660311642
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Schraubbare Befestigungssockel. Einfache Installation mittels handelsüblicher Schrauben. Eignet sich besonders für sicheren Halt bei Vibrationen. Zur schnellen und flexiblen Montage kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlauft werden. Die Haupteinsatzgebiete befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll. Farbe: schwarz, Breite: 13 mm, Höhe: 4,1 mm, Geeignet für Kabelbinderbreite bis: 2,7 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 13 mm, Einsatztemperatur: -40...85 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: schrauben und nieten
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
MB2AM-PA66-BK(500)
Ident Code:
151-01806
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,15182*
€ 0,19882*
27 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,16103*
€ 0,20103*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16288*
€ 0,20288*
Lager 6232
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1698*
€ 0,2198*
8 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1764*
€ 0,2264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2198*
€ 0,26156
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2098*
€ 0,24966
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1698*
€ 0,20206
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 109,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.745,78*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.990,50*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 304,78*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 259,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.