Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungselement 178,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungselement 178,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 178,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 178,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 178,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 178,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 178,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 178,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 178,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 178,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 178,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 178,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 178,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 178,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 178,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 178,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 178,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 178,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 178,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-151-01665
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01665
EAN/GTIN:
     4031026566160
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabeldriller
Kabel-Organizer
  • Für Bündeldurchmesser von 35,1 mm bis zu 51,0 mm geeignet
  • Einteiliger Ratschenverschluss ermöglicht eine unkomplizierte Installation während der Vor- und Endmontage
  • Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten decken ein großes Spektrum an Durchmessern und Anwendungen ab
  • Lagerbestände können reduziert werden
  • Die Schellenaufnahme führt und zentriert das Bündel, Quetschungen werden vermieden
  • Unkomplizierte Lösefunktion zur schnellen Anpassung und vereinfachten Instandhaltung
  • Schlagzäh modifiziertes, hitze- und UV-stabilisiertes PA66
  • Lange Haltbarkeit im Innen- und Außenbereich
  • Integrierte Stahlmontageplatte toleriert die Montage mit hohem Drehmoment
  • Die Befestigungsplatte ist chemikalien- und salzsprühnebelbeständig
  • Für empfindliches Bündelgut sind spezielle Einsätze aus weichem Material erhältlich
  • Separate Anzugshilfe ermöglicht definierten Anpressdruck mit Hilfe eines Handwerkzeuges (EVO-Serie)

Die Produktfamilie der Ratchet P-Clamp bietet eine hohe Flexibilität beim Führen und Befestigen von Kabeln, Rohren oder Leitungen. Ihre robuste Bauform und die widerstandsfähigen Materialien machen sie ideal geeignet für Schwerlastanwendungen im Innen- und Außenbereich. Die einteilige Befestigungsschelle wird mit der Hand auf den gewünschten Durchmesser geschlossen. Mit der Lösefunktion kann das Bündel mit einem einfachen Schlitzschraubendreher problemlos und zerstörungsfrei entfernt werden. Die Schelle kann wiederverwendet werden, ohne dass die Position verändert werden muss.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
36.0 mm | 51.0 mm
Mit Abstand zur Wand:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, kabelklammer kunststoff, Abdeckungen, Alu-Schelle, Befestigungsschelle, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschelle, Kabelschellen, Klemme, Ratsche, Schelle, Snapper
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 2,04262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 377,0304*
€ 448,66618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 375,0704*
€ 446,33378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 357,3216*
€ 425,2127
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 347,4816*
€ 413,5031
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 341,08*
€ 405,8852
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 323,80*
€ 385,322
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.