Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 38x38 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 38x38 schwarz
Befestigungssockel 38x38 schwarz
Befestigungssockel 38x38 schwarz
Befestigungssockel 38x38 schwarz
Befestigungssockel 38x38 schwarz
Befestigungssockel 38x38 schwarz
Befestigungssockel 38x38 schwarz
Befestigungssockel 38x38 schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-68259733
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01561
EAN/GTIN:
     4031026550367
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • SolidTack MB Sockel mit Hochleistungsklebeband aus homogenem Acrylat
  • Sehr gute Anfangshaftung, die sich mit der Zeit noch erhöht
  • Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen
  • Schutzfolie mit Überstand erleichtert das Abziehen

SolidTack Sockel sind eine innovative Befestigungslösung insbesondere für niederenergetische Oberflächen. Sie bieten eine Alternative überall dort, wo Schraubbefestigungen nicht möglich sind. Die Sockel können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören pulverlackbeschichtete oder lackierte Oberflächen, Metalloberflächen oder Kunststoffverkleidungen in diversen Bereichen wie Schaltschränken, Schienenfahrzeug-, Flugzeug-, Fahrzeug- und Landmaschinenbau.
Weitere Informationen:
Länge:
38.0 mm
Breite:
38.0 mm
Höhe:
6.4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
10.0 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
4.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel klebbar, Befestigungselemente, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatte, Befestigungssockel für Kabelbinder, Bindersockel, Halteplatte, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Sockel, Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung, Kabelsockel, kabelsockel, Kabelsockel zum Kleben, Kabelsockel zum Schrauben, Klebeplatten, Klebesockel, klebesockel, Montagesockel, Montage-Sockel, Montagesockel selbstklebend, Schraubsockel, Sockel, Sockel Kabelbinder, Sockel mit Kleber, SolidTack, Tyton
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,565*
€ 1,895*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,56513*
€ 1,89513*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,629*
€ 1,979*
2 Tage
320
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,6408*
€ 1,9908*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6468*
€ 1,9968*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,895*
€ 2,25505
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,565*
€ 1,86235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 189,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
151-02247
ab € 1,635*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.