Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 13x13 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssockel 13x13 schwarz
Befestigungssockel 13x13 schwarz
Befestigungssockel 13x13 schwarz
Befestigungssockel 13x13 schwarz
Befestigungssockel 13x13 schwarz
Befestigungssockel 13x13 schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-151-01556
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01556
EAN/GTIN:
     4031026550312
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
  • SolidTack MB Sockel mit Hochleistungsklebeband aus homogenem Acrylat
  • Sehr gute Anfangshaftung, die sich mit der Zeit noch erhöht
  • Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen
  • Schutzfolie mit Überstand erleichtert das Abziehen

SolidTack Sockel sind eine innovative Befestigungslösung, insbesondere für niederenergetische Oberflächen. Sie bieten eine Alternative überall dort, wo Schraubbefestigungen nicht möglich sind. Die Sockel können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören pulverlackbeschichtete oder lackierte Oberflächen, Metalloberflächen oder Kunststoffverkleidungen in diversen Bereichen wie Schaltschränken, Schienenfahrzeug-, Flugzeug-, Fahrzeug- und Landmaschinenbau.
Weitere Informationen:
Länge:
13.0 mm
Breite:
13.0 mm
Höhe:
4.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
2.7 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel hellermann, selbstklebende kabelschellen, Befestigungselemente, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatte, Befestigungssockel für Kabelbinder, Bindersockel, Halteplatte, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Sockel, Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung, Kabelsockel, kabelsockel, Kabelsockel zum Kleben, Kabelsockel zum Schrauben, Klebeplatten, Klebesockel, klebesockel, Montagesockel, Montage-Sockel, Montagesockel selbstklebend, Schraubsockel, Sockel, Sockel Kabelbinder, Sockel mit Kleber, SolidTack, Tyton
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,63579*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63579*
€ 0,75659
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58579*
€ 0,69709
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56579*
€ 0,67329
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,48579*
€ 0,57809
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
151-02243
€ 0,6191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.