Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-151-01429
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01429
EAN/GTIN:
     4031026539539
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
  • Einteiliger Ratschenverschluss für bequeme Installation während der Vor- und Endmontage
  • Großes Spektrum an Durchmessern und Ausführungen reduziert Lagerbestände
  • Die Schellenaufnahme führt und zentriert das Bündel, Quetschungen werden vermieden
  • Mittels Schraubendreher einfach wiederöffenbar, so sind Anpassungen und Instandhaltung schnell durchgeführt
  • Integrierte Stahlmontageplatte für hohes Drehmoment, chemikalien- und salzsprühnebel-beständig
  • Für empfindliches Bündelgut sind Einsätze aus weichem Material erhältlich
  • Optional erhältliche Anzugshilfe für definierten Anpressdruck bei Verwendung eines Handwerkzeuges (EVO-Serie)

Die Produktfamilie der Ratchet P-Clamp bietet eine hohe Flexibilität beim Führen und Befestigen von Kabeln, Rohren oder Leitungen. Ihre robuste Bauform und die widerstandsfähigen Materialien machen sie ideal geeignet für Schwerlastanwendungen im Innen- und Außenbereich. Die einteilige Befestigungsschelle wird mit der Hand auf den gewünschten Durchmesser geschlossen. Mit der Lösefunktion kann das Bündel mit einem einfachen Schlitzschraubendreher problemlos und zerstörungsfrei entfernt werden. Die Schelle kann wiederverwendet werden, ohne dass die Position verändert werden muss.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.2 mm | 13.7 mm
Mit Abstand zur Wand:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, kabelklammer kunststoff, Abdeckungen, Befestigungsschelle, Befestigungsschellen, Bündeln, Dämpfung, Isolierung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschelle, Kabelschellen, Klemme, Klemmen, Ratchet P Clamp, Schelle, Schellen, Snapper
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 1,61007* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 543,804*
€ 647,12676
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 529,944*
€ 630,63336
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 512,472*
€ 609,84168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 500,172*
€ 595,20468
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 497,76*
€ 592,3344
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 480,54*
€ 571,8426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.