Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddübel PA11 schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wanddübel PA11 schwarz
Wanddübel PA11 schwarz
Wanddübel PA11 schwarz
Wanddübel PA11 schwarz
Wanddübel PA11 schwarz
Wanddübel PA11 schwarz
Wanddübel PA11 schwarz
Wanddübel PA11 schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-151-01277
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01277
EAN/GTIN:
     4031026486680
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Befestigungssockel
  • Für viele Materialien wie Beton, Ziegelsteine und Holz
  • Kombinierbar mit Kabelbindern bis 9 mm Breite
  • Einfach in Lochbohrung (7-8 mm) einschlagen
  • LOK01B ist für weiches Mauerwerk und 6 mm Löcher vorgesehen
  • LOK05 mit Abstand um Bündel auf Distanz zum Mauerwerk zu führen

Der LOK Wanddübel wird in Kombination mit einem Kabelbinder zur rationellen Verlegung und Befestigung von Kabeln und Leitungen in Gebäuden eingesetzt.
Weitere Informationen:
Länge:
44.0 mm
Breite:
12.0 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9.0 mm
Befestigungsart:
mit Lamellenfuß
Durchmesser Befestigungsloch:
7.0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel hellermann, befestigungssockel, kabelbahnen kunststoff, Befestigungselement, Befestigungselemente, Dübel, Duebel, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Sockel, Wanddübel, Wandduebel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,22*
€ 78,8018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,07*
€ 78,6233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,92*
€ 74,8748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,60*
€ 72,114
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,39*
€ 71,8641
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,73*
€ 60,3687
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.729,88*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.993,48*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 281,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 274,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.