Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 33x27mm schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klebesockel 33x27mm schwarz
Klebesockel 33x27mm schwarz
Klebesockel 33x27mm schwarz
Klebesockel 33x27mm schwarz
Klebesockel 33x27mm schwarz
Klebesockel 33x27mm schwarz
Klebesockel 33x27mm schwarz
Klebesockel 33x27mm schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-151-00831
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00831
EAN/GTIN:
     4031026410036
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Flaches Design für Anwendungen mit engen Platzverhältnissen
  • Selbstklebende Sockel zur schnellen und einfachen Montage
  • Wird ohne zusätzlichen Kabelbinder verwendet
  • Bietet Potential zur Prozessoptimierung
  • Verschiedene Größen für verschiedene Bündeldurchmesser erhältlich
  • Kostengünstige Lösung und einfache Installation
  • Anwendung auf glatten, sauberen Oberflächen

Die selbstklebenden Sockel der RB-Serie bieten eine größere Führungsfreiheit und reduzieren das Korrosionsrisiko im Vergleich zu Schraubbefestigungen. Sie eignen sich hervorragend für die werkzeuglose Installation und können wieder geöffnet und erneut verwendet werden. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn Bündel schnell und einfach ausgetauscht werden müssen. Die RB-Serie kann ohne Kabelbinder verwendet werden und bietet Prozessoptimierungspotential für eine Vielzahl von Anwendungen.
Weitere Informationen:
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, hellermann tyton kabelhalter, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, Abdeckungen, Befestigungsplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelclip, Kabelclip selbstklebend, Kabelschellen, Kabelsockel, Klebesockel, Schraubsockel, Snapper, Sockel, Sockel mit Kleber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,00*
€ 40,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,62*
€ 40,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,07*
€ 38,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,38*
€ 34,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,65*
€ 34,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,11*
€ 29,88
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.