Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 33,2x27,4 mm natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebesockel 33,2x27,4 mm natur
Klebesockel 33,2x27,4 mm natur
Klebesockel 33,2x27,4 mm natur
Klebesockel 33,2x27,4 mm natur
Klebesockel 33,2x27,4 mm natur
Klebesockel 33,2x27,4 mm natur
Klebesockel 33,2x27,4 mm natur
Klebesockel 33,2x27,4 mm natur
Artikel-Nr.:
     C1197-151-00505
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00505
EAN/GTIN:
     5022660314711
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Flaches Design für Anwendungen mit engen Platzverhältnissen
  • Selbstklebende Sockel zur schnellen und einfachen Montage
  • Wird ohne zusätzlichen Kabelbinder verwendet
  • Bietet Potential zur Prozessoptimierung
  • Verschiedene Größen für verschiedene Bündeldurchmesser erhältlich
  • Kostengünstige Lösung und einfache Installation
  • Anwendung auf glatten, sauberen Oberflächen

Die selbstklebenden Sockel der RB-Serie bieten eine größere Führungsfreiheit und reduzieren das Korrosionsrisiko im Vergleich zu Schraubbefestigungen. Sie eignen sich hervorragend für die werkzeuglose Installation und können wieder geöffnet und erneut verwendet werden. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn Bündel schnell und einfach ausgetauscht werden müssen. Die RB-Serie kann ohne Kabelbinder verwendet werden und bietet Prozessoptimierungspotential für eine Vielzahl von Anwendungen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel hellermann, selbstklebende kabelschellen, Abdeckungen, Befestigungsplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelclip, Kabelclip selbstklebend, Kabelschellen, Kabelsockel, Klebesockel, Schraubsockel, Snapper, Sockel, Sockel mit Kleber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2317*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3186*
€ 0,37913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2886*
€ 0,34343
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2717*
€ 0,32332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2317*
€ 0,27572
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.