Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 28x28 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton UB28-N-PA66-NA-C1 Kabelbinder Kabelbinder zur Schraubmontage Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton UB28-N-PA66-NA-C1 Kabelbinder Kabelbinder zur Schraubmontage Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton UB28-N-PA66-NA-C1 Kabelbinder Kabelbinder zur Schraubmontage Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-151-00357
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00357
EAN/GTIN:
     5022660327988
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
  • Fixierung schnell und einfach mit einer Schraube

Die Haupteinsatzgebiete der selbstklebenden TY-ITS Sockel befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll, aber eine Schraubbefestigung nicht möglich ist.
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
4.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.4 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
4.0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel klebbar, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatte, Befestigungssockel für Kabelbinder, Bindersockel, Halteplatte, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Sockel, Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung, Kabelhalter, Kabelsockel, Kabelsockel zum Kleben, Kabelsockel zum Schrauben, Klebeplatten, Klebesockel, Montagesockel, Montage-Sockel, Montagesockel selbstklebend, Schraubsockel, Sockel, Sockel Kabelbinder, Sockel mit Kleber, Tyton
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26802*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,31802*
€ 0,37844
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26802*
€ 0,31894
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.