Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel mit flexiblem Flachbügel 43x31mm ST weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klebesockel mit flexiblem Flachbügel 43x31mm ST weiß
Klebesockel mit flexiblem Flachbügel 43x31mm ST weiß
Klebesockel mit flexiblem Flachbügel 43x31mm ST weiß
Klebesockel mit flexiblem Flachbügel 43x31mm ST weiß
Klebesockel mit flexiblem Flachbügel 43x31mm ST weiß
Klebesockel mit flexiblem Flachbügel 43x31mm ST weiß
Klebesockel mit flexiblem Flachbügel 43x31mm ST weiß
Artikel-Nr.:
     C1197-151-00300
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00300
EAN/GTIN:
     5022660316388
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Biegsamer Metallbügel für eine Vielzahl von Bündeln
  • Kostengünstige Befestigungslösung ohne Kabelbinder
  • Einfache Installation auf glatten, sauberen Oberflächen

Die SAC-Serie ist eine ideale Lösung für alle Anwendungen, die schwer zugänglich sind oder bei denen nur selbstklebende Befestigungslösungen eingesetzt werden dürfen. Typische Anwendungen finden sich bei der Herstellung von Haushaltsgeräten oder im Wohnwagenbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, hellermann tyton kabelhalter, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, Abdeckungen, Befestigungsplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelclip, Kabelclip selbstklebend, Kabelschellen, Kabelsockel, Klebesockel, Schraubsockel, Snapper, Sockel, Sockel mit Kleber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,91*
€ 87,9529
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,08*
€ 86,9652
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,65*
€ 81,6935
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,08*
€ 78,6352
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 63,07*
€ 75,0533
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,88*
€ 67,6872
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.