Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel mit flexiblem Flachbügel 30x20mm ST weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebesockel mit flexiblem Flachbügel 30x20mm ST weiß
Klebesockel mit flexiblem Flachbügel 30x20mm ST weiß
Klebesockel mit flexiblem Flachbügel 30x20mm ST weiß
Klebesockel mit flexiblem Flachbügel 30x20mm ST weiß
Klebesockel mit flexiblem Flachbügel 30x20mm ST weiß
Klebesockel mit flexiblem Flachbügel 30x20mm ST weiß
Klebesockel mit flexiblem Flachbügel 30x20mm ST weiß
Artikel-Nr.:
     4147-M0233272
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00100
EAN/GTIN:
     5022660316364
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Biegsamer Metallbügel für eine Vielzahl von Bündeln
  • Kostengünstige Befestigungslösung ohne Kabelbinder
  • Einfache Installation auf glatten, sauberen Oberflächen

Die SAC-Serie ist eine ideale Lösung für alle Anwendungen, die schwer zugänglich sind oder bei denen nur selbstklebende Befestigungslösungen eingesetzt werden dürfen. Typische Anwendungen finden sich bei der Herstellung von Haushaltsgeräten oder im Wohnwagenbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
4 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel hellermann, selbstklebende kabelschellen, Abdeckungen, Befestigungsplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelclip, Kabelclip selbstklebend, Kabelschellen, Kabelsockel, Klebesockel, Schraubsockel, Snapper, Sockel, Sockel mit Kleber
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,43613*
€ 0,57613*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4391*
€ 0,5791*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4483*
€ 0,5883*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4524*
€ 0,6024*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4557*
€ 0,6047*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,57613*
€ 0,68559
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52613*
€ 0,62609
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50613*
€ 0,60229
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43613*
€ 0,51899
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,613* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.