| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-148-90056 Herst.-Nr.: 148-90056 EAN/GTIN: 4031026613987 |
| | |
|
| | |
| - Hochentwickelte Verbindungsklemme für die professionelle und platzsparende Kabelinstallation
- 40 % kleiner im Vergleich zur HelaCon Plus Serie
- Geringe Steckkräfte, spart Zeit während der Installation
- Innovatives Design mit umschließendem Kabeleingang
- Prüföffnung zur Spannungsmessung auf der gegenüberliegenden Installationsseite
- Entlastet in schwierigen Situationen wie bei der Überkopfmontage
- Visuelle Installationskontrolle durch transparentes Gehäuse
- Farbkodierung erleichtert die Unterscheidung der Klemmen
- Sichere Anwendung in der Installation und Instandhaltung
- Variobox mit 350 ausgewählten Verbindungsklemmen verfügbar
Die HelaCon Verbindungsklemmen ermöglichen eine schnelle, einfache und sichere Installation von elektrischen Leitern in der Haus- und Gebäudeinstallation. Sie können in allen Anschlussdosen, gleich ob Auf- oder Unterputz, verwendet werden. HelaCon Plus Mini eignet sich besonders, wenn eine einfache Handhabung bei gleichzeitig hohem Anspruch an die Verarbeitungssicherheit gewünscht wird. Weitere Informationen: | | Anzahl der Klemmstellen: | 4 | Nennquerschnitt: | 0.5 mm² | Mit Betätigungshebeln: | nein | Farbe: | farblos | Transparent: | ja | Nennspannung: | 450 V | Nennstrom: | 24 A | Geeignet für Massivleiter: | ja | Geeignet für flexible Leiter: | nein | Geeignet für mehrdrahtige Leiter: | ja | Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): | 0.5 mm² | 2.5 mm² | AWG-Bereich: | 12 | 22 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtenklemme, dosenklemme 2.5 qmm, dosenklemme, dosenklemme 4 pol, abzweigklemme, anschlussklemme, Anschlussklemmen, Anschlußklemmen, anschlussklemmen, anschlußklemmen, blockklemme, doppelfeder, Doppelfederklemme, dosenklemmen, Dosensteckklemme, Elektroinstallationsmaterial, Federklemme, freileitungsklemme, HelaCon, HelaCon Dosenklemme, Helacon Dosenklemme, HelaCon Dosenklemmen, Installationstechnik, installationstechnik, Kabelklemmen, Klemme, klemmen, klemmstein, Klemmverbinder, kupfer, schraubenlos, Steckfederklemme, steckfederklemme, Steckklemme, steckklemme, steckklemmen, Steckverbinder, steckverbinder, verbindung., verbindungsdosenklemme, verbindungsklemme, Verbindungsklemmen |
| | |
| |