Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme 3 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsklemme 3 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, orange
Verbindungsklemme 3 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, orange
Verbindungsklemme 3 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, orange
Verbindungsklemme 3 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, orange
Verbindungsklemme 3 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, orange
Verbindungsklemme 3 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, orange
Verbindungsklemme 3 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, orange
Verbindungsklemme 3 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, orange
Verbindungsklemme 3 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, orange
Artikel-Nr.:
     4981-4848352
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     148-90037
EAN/GTIN:
     4031026530604
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
  • Hochentwickelte Verbindungsklemme für die professionelle und platzsparende Kabelinstallation
  • 40 % kleiner im Vergleich zur HelaCon Plus Serie
  • Geringe Steckkräfte, spart Zeit während der Installation
  • Innovatives Design mit umschließendem Kabeleingang
  • Prüföffnung zur Spannungsmessung auf der gegenüberliegenden Installationsseite
  • Entlastet in schwierigen Situationen wie bei der Überkopfmontage
  • Visuelle Installationskontrolle durch transparentes Gehäuse
  • Farbkodierung erleichtert die Unterscheidung der Klemmen
  • Sichere Anwendung in der Installation und Instandhaltung
  • Variobox mit 350 ausgewählten Verbindungsklemmen verfügbar

Die HelaCon Verbindungsklemmen ermöglichen eine schnelle, einfache und sichere Installation von elektrischen Leitern in der Haus- und Gebäudeinstallation. Sie können in allen Anschlussdosen, gleich ob Auf- oder Unterputz, verwendet werden. HelaCon Plus Mini eignet sich besonders, wenn eine einfache Handhabung bei gleichzeitig hohem Anspruch an die Verarbeitungssicherheit gewünscht wird.
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
3
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Mit Betätigungshebeln:
nein
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
24 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5 mm² | 2.5 mm²
AWG-Bereich:
12 | 22
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenklemme, verbindungsklemme 3 leiter 1-2,5 qmm, dosenklemme, dosenklemme 3-leiter, Anschlussklemmen, Anschlußklemmen, Doppelfeder, Dosensteckklemmen, Elektroinstallationsmaterial, HelaCon, HelaCon Dosenklemmen, Helacon Dosenklemmen, Installationstechnik, Kabelklemmen, Klemmen, Leuchtenklemmen, Steckklemmen, Steckverbinder, Verbindungsklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
1920
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0663*
€ 0,0949*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,176*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1255*
€ 0,1765*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1375*
€ 0,1935*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1345*
€ 0,1936*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
148-90046
ab € 53,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.