Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder lösbar 100x6,7 mm, natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder lösbar 100x6,7 mm, natur
Kabelbinder lösbar 100x6,7 mm, natur
Kabelbinder lösbar 100x6,7 mm, natur
Kabelbinder lösbar 100x6,7 mm, natur
Artikel-Nr.:
     262-E833C66
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     131-21019
EAN/GTIN:
     5022660098703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
  • Lösbarer und wiederverwendbarer Kabelbinder
  • Durch den Hebelverschluss sehr einfach zu lösen
  • Kann mit nur einer Hand geöffnet werden
  • Die REL Kabelbinder sind innenverzahnt
  • Für Außenanwendungen auch in PA66W erhältlich

Die REL-Serie ist ideal geeignet wenn Kabel oder Leitungen in Etappen zusammengeführt werden müssen und häufiges Lösen oder Schließen der Kabelbinder bei einzelnen Fertigungsstationen erforderlich ist. Der Hebelverschluss des REL Kabelbinders ermöglicht das einfache und schnelle Lösen mit nur einer Hand. UV witterungsstabile Kabelbinder aus PA66W sind besonders für Außenanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
6.7 mm
Bandlänge:
100 mm
Banddicke:
1.1 mm
Max. Bündeldurchmesser:
21.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
6.0 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermanntyton kabelbinder polyurethan, hellermann softbinder, verschluss binder, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder lösbar, Kabelhaltebänder zum Wiederöffnen, loesbar, loesbarer kabelbinder, lösbar, lösbarer Kabelbinder, Mehrwegkabelbinder, Spezialkabelbinder, Steckbinder, Straps, wiederlösbar
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
60
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,609*
€ 12,839*
27 Tage
nicht lagernd
60
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,997*
€ 13,277*
19 Tage
unbekannt
60
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,63*
€ 14,04*
20 Tage
unbekannt
60
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,09*
€ 14,61*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,29*
€ 14,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Packungen
€ 12,839*
€ 15,27841
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,609*
€ 12,62471
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,10609* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Packungen
Mindestbestellmenge: 60 Packungen ( entspricht € 770,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.