Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 685x7,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahlkabelbinder 685x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 685x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 685x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 685x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 685x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 685x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 685x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 685x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 685x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 685x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 685x7,9 mm
Artikel-Nr.:
     4502-42P1430
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-94279
EAN/GTIN:
     5022660020698
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
  • Kabelbinder MBT aus rostfreiem Edelstahl SS316L (V4A)
  • Unlösbarer Verschlusskopf
  • Gegabeltes Bandende für leichtes Einschlaufen
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Korrosions- und witterungsbeständig
  • Hochtemperaturbeständig
  • Nicht brennbar

Metallkabelbinder sind prädestiniert für alle Bereiche mit hohen Anforderungen an Haltekraft, Beständigkeit und Brandschutz. MBT Metallkabelbinder werden in der chemischen Industrie, auf Ölplattformen sowie im Schiffbau, Bergbau und Schienenfahrzeugbau eingesetzt. Die MBT-Serie gilt als Garant für Sicherheit bei der Lichttechnik im Bühnen- und Messebau.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
685.0 mm
Banddicke:
0.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
203.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
12.0 mm
Min. Haltekraft:
2000.0 N
Betriebstemperatur:
-80 °C | 538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Binder Edelstahl, Edelstahlband, Edelstahlbinder, Edelstahlkabelband, Edelstahlkabelbinder, Edelstahl-Kabelbinder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Edelstahl, MAT, Metallband, Metallbinder, Metallkabelbinder, Metall-Kabelbinder, Metallschelle, SS316, Stahlband, Stahlbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,66*
€ 19,52*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,19*
€ 21,99*
5
pro Packung
€ 5,46*
ab € 17,082*
€ 22,122*
18 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 18,331*
€ 22,151*
27 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,2892*
€ 22,2992*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.952,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 287,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 591,89*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.535,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.