Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 521x7,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahlkabelbinder 521x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 521x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 521x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 521x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 521x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 521x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 521x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 521x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 521x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 521x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 521x7,9 mm
Artikel-Nr.:
     3517B-97650094
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-94209
EAN/GTIN:
     5022660020681
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton edelstahl kabelbin...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • Kabelbinder MBT aus rostfreiem Edelstahl SS316L (V4A)
  • Unlösbarer Verschlusskopf
  • Gegabeltes Bandende für leichtes Einschlaufen
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Korrosions- und witterungsbeständig
  • Hochtemperaturbeständig
  • Nicht brennbar

Metallkabelbinder sind prädestiniert für alle Bereiche mit hohen Anforderungen an Haltekraft, Beständigkeit und Brandschutz. MBT Metallkabelbinder werden in der chemischen Industrie, auf Ölplattformen sowie im Schiffbau, Bergbau und Schienenfahrzeugbau eingesetzt. Die MBT-Serie gilt als Garant für Sicherheit bei der Lichttechnik im Bühnen- und Messebau.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
521.0 mm
Banddicke:
0.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
152.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
12.0 mm
Min. Haltekraft:
2000.0 N
Betriebstemperatur:
-80 °C | 538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Binder Edelstahl, Edelstahlband, Edelstahlbinder, Edelstahlkabelband, Edelstahlkabelbinder, Edelstahl-Kabelbinder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Edelstahl, MAT, Metallband, Metallbinder, Metallkabelbinder, Metall-Kabelbinder, Metallschelle, SS316, Stahlband, Stahlbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,495*
€ 1,805*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5556*
€ 1,8756*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,5725*
€ 1,9025*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5859*
€ 1,9159*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,50044*
€ 1,94044*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,805*
€ 2,14795
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,495*
€ 1,77905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 180,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 288,42*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 594,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.533,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.