Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 7 mm, schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 7 mm, schwarz
Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 7 mm, schwarz
Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 7 mm, schwarz
Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 7 mm, schwarz
Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 7 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-111-93000
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-93000
EAN/GTIN:
     5022660514203
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder Schutzprofil
Kantenschutzprofil
Softbinder
Verschluss-Binder
  • Schutzprofil LFPC aus Polyolefin
  • Für die MBT-, MST-, MLT- und AMT-Serie
  • Glatte Oberfläche schützt Bündelgut auch bei Vibration
  • Halogenfreies Material
  • Geringe Entwicklung giftiger Gase und korrosiver Säuren
  • Geringe Rauchentwicklung, schwer entflammbar

Das Schutzprofil LFPC aus Polyolefin ist für die Kabelbinder der MBT-, MST-, MLT- und AMT-Serie geeignet und kann das Bündelgut auch bei Vibrationen vor Abrieb und Beschädigungen schützen. Ideal für den Einsatz unter schweren Bedingungen, zum Beispiel auf Schiffen, Ölplattformen oder in Industrieanlagen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.0 mm
Bandlänge:
25000 mm
Banddicke:
1.1 mm
Betriebstemperatur:
-40 °C | 90 °C
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Polyolefine (PO-X)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungs-kabelbinder hellermann schwarz, hellermann softbinder, verschluss binder, Edelstahl-Kabelbinder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Polyolefin, Schutzprofil, Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder, Schutzprofil für Metallkabelbinder
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,14*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 2,9656* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 94,85*
€ 112,8715
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 92,37*
€ 109,9203
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 88,47*
€ 105,2793
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 84,21*
€ 100,2099
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 74,14*
€ 88,2266
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.