Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 360x5,9 mm, mit Stanzverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahlkabelbinder 360x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 360x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 360x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 360x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 360x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 360x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 360x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 360x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 360x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 360x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 360x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 360x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 360x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 360x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 360x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Artikel-Nr.:
     4981-4848271
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01550
EAN/GTIN:
     4944387105674
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton edelstahl kabelbin...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • MST Kabelbinder aus rostfreiem Edelstahl SS304 (V2A)
  • Korrosionsbeständig und witterungsstabil
  • Verbesserte Widerstandsfähigkeit bei Vibrationen
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Platzsparende Lösung
  • Sicheres Abschneiden ohne scharfe Kanten
  • Hohe Temperaturbeständigkeit, nicht brennbar

Die MST-Serie mit Stanzverschluss eignet sich für alle Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an Haltekraft, Temperatur, chemische Beständigkeit und/oder Brandschutz. Bei dem angewandten Verriegelungsmechanismus wird das eingeschlaufte Band durch Verwendung eines MST Werkzeugs am Kopf verformt. Der MST Kabelbinder hält so selbst starken Vibrationen stand. MST Metallkabelbinder eignen sich aufgrund ihrer Eigenschaften für den Einsatz innerhalb der chemischen Industrie, im Schienenfahrzeug-, Schiff- und Bergbau sowie im Bereich Automobil.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
5.9 mm
Bandlänge:
360 mm
Banddicke:
0.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
100 mm
Min. Bündeldurchmesser:
5 mm
Min. Haltekraft:
900 N
Betriebstemperatur:
-80 °C | 538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Binder Edelstahl, Edelstahlband, Edelstahlbinder, Edelstahlkabelband, Edelstahlkabelbinder, Edelstahl-Kabelbinder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Edelstahl, Metallband, Metallbinder, Metallkabelbinder, Metall-Kabelbinder, Metallschelle, MST, SS304, Stahlband, Stahlbinder, Stanzverschluss
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6785*
€ 0,8785*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6791*
€ 0,8791*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6843*
€ 0,8843*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6926*
€ 0,8926*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8785*
€ 1,04542
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8385*
€ 0,99782
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6785*
€ 0,80742
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 87,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-61000
ab € 745,20*
Zubehör
HellermannTyton
111-00257
ab € 61,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.