Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 1245x12,3 mm, beschichtet, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Edelstahlkabelbinder 1245x12,3 mm, beschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 1245x12,3 mm, beschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 1245x12,3 mm, beschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 1245x12,3 mm, beschichtet, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-111-01508
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01508
EAN/GTIN:
     5022660341618
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
  • MBT Metallkabelbinder aus rostfreiem Edelstahl SS316 (V4A) mit Beschichtung aus Polyester
  • Sehr hohe Haltekraft durch zweifaches Umwickeln des Bündels
  • Kunststoffbeschichtung für empfindliches Bündelgut und zur Vermeidung von Kontaktkorrosion
  • Leichtes Einschlaufen durch gegabeltes Bandende
  • Beschichtung für verbesserten Installationskomfort bei niedrigen Temperaturen
  • Unlösbarer Verschlusskopf mit zwei Kugeln

Anwendung finden die zur Doppelbündelung geeigneten Edelstahlkabelbinder der MBT-Serie überall dort, wo eine Befestigung sehr hohe Haltekräfte erfordert. Im Brandfall halten Metallkabelbinder die Kabel, Leitungen oder Rohre sicher an ihrem Platz. Für die Verteidigungsindustrie ist die Vermeidung von Reflexionen ein zusätzliches Argument auf beschichtete Metallkabelbinder zurückzugreifen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12.3 mm
Bandlänge:
1245 mm
Banddicke:
0.38 mm
Max. Bündeldurchmesser:
180 mm
Min. Bündeldurchmesser:
17 mm
Min. Haltekraft:
2500 N
Betriebstemperatur:
-80 °C | 538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Binder Edelstahl, Doppelbündelung, Edelstahlband, Edelstahlbinder, Edelstahlkabelband, Edelstahlkabelbinder, Edelstahl-Kabelbinder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Edelstahl, Kugelverschluss, Kunststoffbeschichtung, MBT, Metallband, Metallbinder, Metallkabelbinder, Metall-Kabelbinder, Metallschelle, SS316, Stahlband, Stahlbinder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,0772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,02*
€ 185,6638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,98*
€ 184,4262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,65*
€ 178,0835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,13*
€ 173,8947
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 143,89*
€ 171,2291
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,63*
€ 149,4997
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 287,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 625,48*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.530,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.