Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 362x7,9 mm, vollbeschichtet, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahlkabelbinder 362x7,9 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 362x7,9 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 362x7,9 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 362x7,9 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 362x7,9 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 362x7,9 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 362x7,9 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 362x7,9 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 362x7,9 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 362x7,9 mm, vollbeschichtet, schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0213338
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00295
EAN/GTIN:
     5022660311970
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton edelstahl kabelbin...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
  • MBT Metallkabelbinder aus rostfreiem Edelstahl SS316 (V4A) mit Beschichtung aus Polyester
  • Hohe Haltekraft mit unlösbarem Verschlusskopf
  • Kunststoffbeschichtung für empfindliches Bündelgut und zur Vermeidung von Kontaktkorrosion
  • Leichtes Einschlaufen durch gegabeltes Bandende
  • Beschichtung für verbesserten Installationskomfort bei niedrigen Temperaturen

Die vollbeschichteten Kabelbinder der MBT-Serie sind aus rostfreiem Edelstahl SS316 gefertigt und verfügen über eine Kunststoffbeschichtung aus Polyester. Die Beschichtung bietet zahlreiche Vorteile: Der Edelstahlkabelbinder hat weichere Kanten. Die Haptik und der Installationskomfort verbessern sich. Die vollbeschichteten Produkte können eingesetzt werden, wenn Kontaktkorrosion vermieden werden soll.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
362 mm
Banddicke:
0.38 mm
Max. Bündeldurchmesser:
102 mm
Min. Bündeldurchmesser:
17 mm
Min. Haltekraft:
1020 N
Betriebstemperatur:
-80 °C | 538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Binder Edelstahl, Edelstahlband, Edelstahlbinder, Edelstahlkabelband, Edelstahlkabelbinder, Edelstahl-Kabelbinder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Edelstahl, Kunststoffbeschichtung, MBT, Metallband, Metallbinder, Metallkabelbinder, Metall-Kabelbinder, Metallschelle, SS316, Stahlband, Stahlbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,45853*
€ 1,77853*
3 Tage
320
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,5286*
€ 1,8386*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5416*
€ 1,8616*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,4582*
€ 1,8782*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4872*
€ 1,9172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,77853*
€ 2,11645
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45853*
€ 1,73565
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 889,265* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-27010
ab € 0,1177*
Zubehör
HellermannTyton
151-11810
ab € 0,4291*
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 287,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 625,48*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.530,13*
Zubehör
HellermannTyton
111-00257
ab € 61,46*
Zubehör
RS Pro
4931958
ab € 77,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.