| |
|
| Artikel-Nr.: C1196-3703455 Herst.-Nr.: 3703455 EAN/GTIN: 4013695013701 |
| |
|
| | |
| magnetoplan Aktivitäten- und Urlaubsplaner, 5-Tage-Woche für 45 Mitarbeiter. Größe: 1500 x 600 mm, Raster 5 x 11 mm. Aktivitäten-Planer für den langfristigen Einsatz + höchsten Qualitätsanspruch, zur Termin-, Projekt- + Personalplanung eines ganzen Jahres (Projekte, Seminare, Tagungen, Messen, Produktionsabläufe, Urlaube, Dienstreisen etc.) Verhindert Produktions-Engpässe + personelle Unterbelegungen - Einteilung: 5-Tage-Woche. Planungskapazität: für bis zu 80 Mitarbeitern/Projekten
- Magnethaftend, mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar + wieder abwischbar
- Für eine exakte Vorausplanung + Koordination: Waagerechte, magnethaftende Kopfleiste inkl. eingedruckten Monatsnamen + Kalendarium (1 - 31). Auf beigefügten, magnethaftenden U-Profilen mit ferrocard-Etiketten werden die Namen, Abteilungen oder Projekte senkrecht angeordnet. Mit Hilfe der beschreibbaren magnetoflex-Bänder lassen sich Termin-Zeiträume beliebig auflegen + verschieben. Das Datumslot macht die aktuelle Tagesplanung leicht erkennbar
- Trägertafel mit eloxiertem Aluminium-Rahmen + modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen
- Auch in die Wandschiene einhängbar
- Lieferung inkl. verschiebbarem Datumslot aus Acrylglas (kennzeichnet den aktuellen Tag), umfangreichen Planungs-Sets + Montagematerial. Inkl. Zubehör: 2 Kopfleisten inkl. Magnetgummi, magnetoflex-Bänder in den Farben grün, rot, gelb, violett, blau und orange, U-Profile und ferrocard-Etiketten, Board- und Flipchartmarker Pro+ in 4 Farben.
Weitere Informationen: | | Größe: | 5 Tage, 45 Mitarbeiter/ 5 dayd, 45 employees | Farbe: | Deutsch/Englisch, German/English |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Personalplaner, Projektplaner, Urlaubskalender, Urlaubsplaner, Schaukasten Whiteboard, Vitrinen-Whiteboard, Vitrinenwhiteboard, planungstafeln jahresplaner magnetoplan, personalplaner, magnetoplan personalplaner |
| | |
| |