Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Glasboards, Farbe tief-schwarz, Größe 600x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Glasboards, Farbe tief-schwarz, Größe 600x400mm
Design-Glasboards, Farbe tief-schwarz, Größe 600x400mm
Artikel-Nr.:
     C1196-13402012
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     13402012
EAN/GTIN:
     4013695057095
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Design-Glasboards von magnetoplan

magnetoplan Glasboards sind die moderne, elegante Alternative zu herkömmlichen Whiteboards. Die stylischen Schreib- und Infotafeln für Büro + Privatbereich sind beschreibbar, Notizen, Fotos & Co lassen sich magnethaftend befestigen. Design-Glasboards überzeugen durch das elegante + luxuriöse Erscheinungsbild mit purer Ästhetik. Gefertigt aus hochglänzendem ESG-Sicherheitsglas in Premium-Qualität, hängen sie frei schwebend vor der Wand. Die Boards lassen sich in jeder gewünschten Kombination montieren: Nebeneinander, untereinander oder im rechten Winkel zueinander. In brillant-weiß sowie den Trendfarben tief-schwarz und intensiv-rot, werden sie zum Eyecatcher an jeder Wand. Durch ihre Farbe, Form und das ansprechende Erscheinungsbild, fügen sich die Glasboards perfekt in jede Inneneinrichtung ein. Mehr noch: Sie geben jedem Raum eine moderne, individuelle Note. 

  • Aus hochglänzendem, ESG-Sicherheitsglas in Premium-Qualität (Glasstärke: 4 mm)
  • Magnethaftend, mit Board- und Kreidemarkern beschreibbar, trocken + feucht zu reinigen
  •  In den Farben brillant-weiß, tief-schwarz + intensiv-rot
  •  Aufhängung frei schwebend vor der Wand (bis Größe 800 x 600 mm horizontal + vertikal montierbar)
  • Lieferung inkl. Montagematerial
  • Ablageschale aus Acryl separat erhältlich
  • Für die Anwendung empfehlen wir die speziell entwickelten magnetoplan Design-Magnete für Glasboards (4 Stk., Art.-Nr. 1681020)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1346030
ab € 6,68*
Zubehör
magnetoplan
1681020
ab € 11,59*
Zubehör
magnetoplan
12308
ab € 14,09*
Zubehör
magnetoplan
12289
ab € 4,49*
Zubehör
magnetoplan
1346050
ab € 35,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.