Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Red Interne Festplatte 4 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Red Interne Festplatte 4 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 4 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 4 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 4 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 4 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 4 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 4 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 4 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 4 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 4 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 4 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 4 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 4 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 4 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 4 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1195-WD40EFRX
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD40EFRX
EAN/GTIN:
     718037810058
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Red in den NAS einschieben, Lieblingsinhalte speichern.
Für jedes kompatible NAS-System gibt es ein branchenführendes WD Red-Laufwerk, das Ihre Datenspeicheranforderungen erfüllt. Mit Laufwerken von bis zu 8 TB bietet WD Red ein breites Spektrum an Lösungen für Kunden, die sehr große und leistungsfähige NAS-Speichersysteme benötigen. WD Red wurde für NAS-Systeme mit 1 bis 8 Laufwerkschächten entwickelt und kann Ihre wichtigen Daten in einer einzigen Einheit speichern. Mit WD Red sind Sie für die Zukunft gut aufgestellt.

Exklusive NASware 3.0
Nicht jedes Laufwerk ist dafür geeignet. Bei NAS-Systemen mit 1 bis 8 Laufwerkschächten setzt WD Red neue Maßstäbe. Sie können Kapazitäten von bis zu 64 TB nutzen und diese mit der exklusiven NASware 3.0 von WD optimieren. NASware 3.0 ist in jede WD Red-Festplatte integriert und steigert dank fortschrittlichster Technologien und verbesserter Kompatibilität, Integration, Upgradefähigkeit und Zuverlässigkeit die Speicherleistung Ihres Systems.

Entwickelt für optimale NAS-Kompatibilität
Desktoplaufwerke sind nicht für den NAS-Einsatz ausgelegt. WD Red-Laufwerke mit NASware jedoch schon. Unsere exklusive Technologie macht die Auswahl eines Laufwerks einfach. WD Red eignet sich für kleine NAS-Systeme. Unser einzigartiger Algorithmus erzeugt das richtige Verhältnis zwischen Leistung und Zuverlässigkeit in NAS- und RAID-Umgebungen. Kurz: WD Red ist das Laufwerk mit der höchsten Kompatibilität für NAS-Gehäuse. Das ist auch durch Zahlen belegt. WD Red steht für die umfangreichste Liste an Kompatibilitätstests mit NAS-Partnern, die derzeit auf dem Markt verfügbar ist.

Desktoplaufwerke im Vergleich zu WD Red
Desktopfestplatten sind nicht speziell für NAS-Umgebungen entwickelt. Wählen Sie das richtige Laufwerk für Ihren NAS mit einer Vielzahl von Funktionen, damit Sie Ihre Daten schützen und die Leistung auf einem optimalen Niveau halten können. Beachten Sie Folgendes, wenn Sie eine Festplatte für Ihr NAS-System auswählen:

Kompatibilität: Nur durch Kompatibilitätstests mit Ihrem NAS-System kann eine optimale Leistung gewährleistet werden.
- Zuverlässigkeit: Der Dauerbetrieb eines NAS oder RAID ist anspruchsvoll. Desktoplaufwerke wurden für diese Bedingungen typischerweise nicht entwickelt und getestet. WD Red hingegen schon.
- Fehlerbehebungsprotokolle: WD Red-NAS-Festplatten wurden speziell mit RAID-Fehlerbehebungsprotokollen entworfen, die dabei helfen, Ausfälle im NAS-System zu reduzieren. Desktoplaufwerke sind typischerweise nicht für RAID-Umgebungen konzipiert, bei denen solche Probleme auftreten.
- Geräusch- und Vibrationsschutz: Desktoplaufwerke sind für den Einzelbetrieb ausgelegt und bieten deshalb nur geringfügigen oder keinen Schutz gegen Geräusche und Vibration, die in Systemen mit mehreren Laufwerken vorkommen. WD Red-Laufwerke wurden für NAS-Systeme mit mehreren Laufwerkschächten entwickelt.
- WD Red für Privatanwender
- Mit einem NAS und WD Red-Laufwerken können Sie Ihre digitalen Inhalte zuhause streamen, sichern, organisieren und mühelos für andere Geräte im Heimnetzwerk freigeben. Die WD Red-NASware erhöht die Kompatibilität Ihrer Laufwerke mit anderen Geräten, Fernsehern, Musikanlagen usw. Leben Sie in einer vernetzten Welt.

WD Red für kleine Unternehmen
Unternehmen wachsen durch Produktivität und Effizienz – zwei integrale Aspekte des WD Red-Designs. WD Red ist die beste Festplatte für Systeme mit 1 bis 8 Laufwerkschächten. Die in jede WD Red integrierte NASware 3.0 sorgt für eine nahtlose Integration in Ihr bestehendes Netzwerk und eine schnelle Dateifreigabe und -sicherung. Und größere Unternehmen, die NAS-Systeme mit bis zu 16 Laufwerkschächten besitzen, können sich auf WD Red Pro verlassen.

WD Red Pro für Großunternehmen
Für Geschäftskunden, die einen NAS mit maximaler Leistung bei intensiver Nutzung suchen, bietet WD Red Pro die gleiche außergewöhnliche Leistungsfähigkeit. WD Red Pro ist für die hohe Arbeitsbelastung in NAS-Umgebungen mit 8 bis 16 Laufwerkschächten ausgelegt und verfügt zudem über eine 5-Jahres-Garantie.

3D Active Balance Plus
Stellt sicher, dass Ihre Daten in einer NAS- oder RAID-Umgebung gegen übermäßige Vibrationen und Geräusche geschützt sind. Dieser Ausgleich auf zwei Ebenen verhindert den Leistungsabfall Ihres Laufwerks über längere Zeiträume hinweg.

Premium-Support und 3-Jahres-Garantie
Dank der Sicherheit einer 3-Jahres-Garantie können Sie mit Zuversicht ein Upgrade auf das Beste in Sachen NAS-Leistung durchführen. Und mit den erstklassigen Supportservices, die bei jedem WD Red-Laufwerk inbegriffen sind, können Sie sich immer auf Ihr NAS-System verlassen.

Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb
Ihr NAS-System läuft im Dauerbetrieb. Ein höchst zuverlässiges Laufwerk ist daher unverzichtbar. Mit einer MTBF von bis zu 1 Million Stunden ist das WD-Red-Laufwerk mit NASware 3.0 für Dauerbetriebsumgebungen ausgelegt.

Leiser Betrieb. Hohe Zuverlässigkeit.
Durch den reduzierten Stromverbrauch bleibt die Betriebstemperatur Ihres NAS niedrig. Niedrigere Temperaturen tragen zu einer höheren Zuverlässigkeit Ihrer NAS-Lösung bei.

Datenträgerdienstprogramme und Migrationstools

Mit Acronis True Image WD Edition können Sie Laufwerke klonen, Betriebssystem, Anwendungen, Einstellungen und Daten sichern und alle nicht mehr benötigten Daten sicher löschen. Sie können eine neue Festplatte für Ihren PC oder Laptop schnell und einfach bereitstellen und das Betriebssystem, Ihre Anwendungen und alle wichtigen Daten, einschließlich Ihrer Bilder, Musik und Dokumente automatisch migrieren.
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
4000 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
HDD Größe:
3.5 "
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Komponente für:
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk:
64 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate:
150 MiB/s
Start-/Stopp-Zyklen:
600000
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1000000 h
Warentarifnummer (HS):
84717050
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
101.6 mm
Höhe:
26.1 mm
Tiefe:
147 mm
Gewicht:
680 g
Betriebstemperatur:
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb:
30 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
250 G
Stromverbrauch (Standby):
0.4 W
Energieverbrauch (lesen):
4.5 W
Energieverbrauch (schreiben):
4.5 W
Energieverbrauch (idle):
3.3 W
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Anlaufstrom:
1.75 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.