Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Red Plus WD201KFGX Interne Festplatte 3.5" 20 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Red Plus WD201KFGX Interne Festplatte 3.5" 20 TB SATA
Western Digital Red Plus WD201KFGX Interne Festplatte 3.5" 20 TB SATA
Artikel-Nr.:
     C1195-WD201KFGX
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD201KFGX
EAN/GTIN:
     718037894164
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
20000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk:
512 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate:
268 MiB/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1000000 h
Warentarifnummer (HS):
84717050
Breite:
101.6 mm
Höhe:
26.1 mm
Tiefe:
147 mm
Gewicht:
690 g
Betriebstemperatur:
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Stromverbrauch (Standby):
1.6 W
Stromverbrauch (aus):
1.6 W
Energieverbrauch (lesen):
6.9 W
Energieverbrauch (schreiben):
6.9 W
Energieverbrauch (idle):
3.8 W
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 444,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,24*
€ 528,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,31*
€ 520,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,33*
€ 514,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,97*
€ 483,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.