Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital AV-25 Mobile 2.5" 1 TB Serial ATA II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital AV-25 Mobile 2.5" 1 TB Serial ATA II
Western Digital AV-25 Mobile 2.5" 1 TB Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1195-WD10JUCT
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD10JUCT
EAN/GTIN:
     7330381956133
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Höchste Kapazität für Audio/Video-Speicher.
Die WD AV SATA-Laufwerke bieten jetzt unerreichte Speicherkapazitäten bis 4 TB – ideal für die speicherintensiven Anwendungen von heute.

Kapazität
Zuverlässigkeit Zuverlässiger im Dauerbetrieb
Diese Laufwerke sind dafür ausgelegt, bei hohen Temperaturen in ständig aktiven Audio/Video-Streaming-Umgebungen zu bestehen, etwa in PVR-, DVR- und IPTV-Systemen.

SilkStream
Optimiert für reibungslose, kontinuierliche digitale Wiedergabe von bis zu 16 gleichzeitigen HD-Videoströmen. SilkStream ist mit dem ATA Streaming-Befehlssatz kompatibel. Damit können CE-Kunden Standard-Optionen zum Streaming-Management und zur Fehlerbehebung verwenden.
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
Schnittstelle:
Serial ATA II
Typ:
HDD
Komponente für:
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk:
16 MB
SMART-Technologie:
Ja
Start-/Stopp-Zyklen:
600000
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84717050
Eingebaut:
Ja
Mac-Kompatibilität:
Ja
Datenübertragungsrate:
3 Gbit/s
Drive Ready Time:
3.5 s
Breite:
120 mm
Höhe:
9.5 mm
Tiefe:
100.2 mm
Gewicht:
69.85 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Stromverbrauch (Standby):
0.18 W
Energieverbrauch (lesen):
1.4 W
Energieverbrauch (schreiben):
1.4 W
Energieverbrauch (idle):
0.59 W
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.