Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Red Interne Festplatte 1 TB 5400 RPM 16 MB 2.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Red Interne Festplatte 1 TB 5400 RPM 16 MB 2.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 1 TB 5400 RPM 16 MB 2.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 1 TB 5400 RPM 16 MB 2.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 1 TB 5400 RPM 16 MB 2.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 1 TB 5400 RPM 16 MB 2.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 1 TB 5400 RPM 16 MB 2.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 1 TB 5400 RPM 16 MB 2.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 1 TB 5400 RPM 16 MB 2.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 1 TB 5400 RPM 16 MB 2.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 1 TB 5400 RPM 16 MB 2.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 1 TB 5400 RPM 16 MB 2.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 1 TB 5400 RPM 16 MB 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1195-WD10JFCX
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD10JFCX
EAN/GTIN:
     718037804149
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
HDD Größe:
2.5 "
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Komponente für:
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk:
16 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate:
144 MiB/s
Start-/Stopp-Zyklen:
600000
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1000000 h
Warentarifnummer (HS):
84717050
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
69.85 mm
Höhe:
9.5 mm
Tiefe:
100.2 mm
Gewicht:
115 g
Betriebstemperatur:
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb:
400 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
1000 G
Stromverbrauch (Standby):
0.2 W
Energieverbrauch (lesen):
1.4 W
Energieverbrauch (schreiben):
1.4 W
Energieverbrauch (idle):
0.6 W
Arbeitsspannung:
5 V
Anlaufstrom:
1 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.