Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Multifold Handtücher 3749 – gefaltete Papierhandtücher – 16 Packungen x 250 weiße Papierhandtücher (insges. 4.000)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-U3749001
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     3749
EAN/GTIN:
     10036000374909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott Waschraumprodukten zur Förderung der Hygienestandards, ohne Abstriche bei Qualität und Wertigkeit machen zu müssen. Wählen Sie Scott Multifold Handtücher für zuverlässiges Händetrocknen in belebten Waschräumen, die Konsistenz, Qualität und Nutzen erfordern. Die effizienten Falt-Handtücher bieten zuverlässiges Händetrocknen jeden Tag bei gleichbleibender Qualität zu einem bezahlbaren Preis. Die einzigartige Airflex-Technologie macht jedes einlagige Scott Handtuch selbst im nassen Zustand saugfähig und reißfest, sodass Sie weniger verwenden und weniger Abfall entsteht. Mithilfe des intelligenten und klaren Multifold-Designs wird immer nur ein Papierhandtuch auf einmal abgegeben. Die Einzelblattabgabe fördert die Handhygiene durch Minimierung des Kontaminationsrisikos, indem jeweils nur das aktuell zum Händetrocknen verwendete Papierhandtuch berührt wird. Die Einzelblattabgabe trägt auch zu einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis bei, da nur die tatsächlich zum Händetrocknen benötigte Menge an Einmal-Papierhandtüchern entnommen wird. Kompatibel mit einer Vielzahl von integrierten Kimberly-Clark Einbauspendern: Aquarius Falthandtuchspender in Weiß oder Schwarz (Art.-Nr. 6945 und 7171) oder unserem schlanken Aquarius Multifold-Handtuchspender in Weiß (Art.-Nr. 7023). Diese Scott Papierhandtücher sind FSC-zertifiziert und tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. 16 Packungen x 250 weiße Papierhandtücher (insges. 4.000)
Weitere Informationen:
Marke:
Scott
Farbe:
Weiß
Höhe:
21.6 cm
Länge:
61 cm
Breite:
34.3 cm
Gewicht:
6.36 kg
Nachhaltigkeitszertifikate:
FSC - F1
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, falthandtuch 20x21,2cm 1-lg airflex, kunststoffreinigungstücher, kleenex pflegetuch, 3749, U3749001, Scott, Handtücher, Papiertücher, Papiertuch, gefaltete Handtücher, gefaltete Papierhandtücher, gefaltete Papiertücher, Papiertücher gefaltet, Multifold Tücher, Multifold Handtücher, Multifold Papiertücher, Papiertücher Multifold, Scott Tuch, Scott Handtuch, weiche Handtücher, Scott Multifold Tücher, Händetrocknen, Einmal-Papiertücher, weiße gefaltete Papiertücher, weißes Papiertuch, weißes Handtuch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 16 Beutel (ab € 2,17813* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,82*
€ 56,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,89*
€ 55,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,20*
€ 53,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,07*
€ 51,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,09*
€ 50,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,85*
€ 41,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.