Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1011226 Herst.-Nr.: 19139 EAN/GTIN: 05027375049705 |
| | |
|
| | |
| Das farblich gekennzeichnete WypAll X80 Plus-Sortiment wurde eigens für anspruchsvolle Reinigungsvorgänge in der Lebensmittelindustrie entwickelt. WypAll X80 Plus-Tücher wurden mit Powerpocket-Prägung für verbesserte Reinigung und Schmutzaufnahme entwickelt. Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln und in 4 verschiedenen Farben erhältlich, damit Kreuzkontamination verhindert wird.Als Marktführer im Bereich Hygiene möchten wir Sie dabei unterstützen, das Risiko der Kreuzkontamination zu senken und Tätigkeiten klar voneinander abzugrenzen, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Diese Tücher sind ideal für die Nass- oder Trockenreinigung, wenn ein starkes und massives Tuch benötigt wird, und verbessern regulatorische Hygienepraktiken und Compliance. Die fortgeschrittene Hydroknit-Technologie sorgt dafür, dass jedes Tuch stark, strapazier- und äußerst saugfähig ist und nicht reißt. Zum Schutz vor Verunreinigungen als viertelgefaltete Tücher in Polyverpackungen geliefert. Zudem berühren Sie nur das Tuch, das Sie benutzen. Jedes Paket bietet die Abgabe einzelner Tücher für kontrollierte Verwendung, erhöhte Hygiene und weniger Abfall.Die Abmessungen eines Tuchs betragen 34, 5 cm (L) x 33, 5 cm (B). 8 Packungen mit je 30 viertelgefalteten Tüchern, blau (Gesamtanzahl 240) Weitere Informationen: | | Marke: | WypAll | Farbe: | Blau | Höhe: | 37.2 cm | Länge: | 35.4 cm | Breite: | 28.2 cm | Gewicht: | 4.72 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 79,77* | € 112,67* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 82,87* | € 113,43* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 85,06* | € 116,27* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 81,33* | € 116,75* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 87,76* | € 119,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 8 Packungen (ab € 9,97125* pro Packung) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|