Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleenex Handtücher 1890 – Papierhandtücher – 16 Packungen Falthandtücher x 150 weiße Papiertücher (insges. 2.400)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-U1890400
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     1890
EAN/GTIN:
     10036000018902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Produkten der Marke Kleenex, für unvergleichlichen Komfort bei gleichzeitiger Einhaltung hoher Hygienestandards am Arbeitsplatz. Kleenex Handtücher sind hochwertige Essentials. Diese Papiertücher sind weich, reißfest und saugfähig – einfach ideal für jedes Unternehmen, das Wert auf ein hochwertiges Image legt. Unsere einzigartige Airflex-Technologie sorgt für, dass die Papierhandtücher auch im nassen Zustand extrem saugfähig und reißfest bleiben, sodass sie weder aufweichen noch reißen. Die Multifold-Papiertücher sind so konzipiert, dass sie beim Rausziehen aus dem Spender nicht reißen und nur jeweils ein Falthandtuch auf einmal ausgegeben wird. Die Einzelblattabgabe fördert die Handhygiene durch Minimierung des Kontaminationsrisikos, indem jeweils nur das aktuell zum Händetrocknen verwendete Papierhandtuch berührt wird. Die Einzelblattabgabe trägt auch zur Kostensenkung bei, da nur die tatsächlich zum Händetrocknen gebrauchten Papierhandtücher entnommen werden. Kleenex Papierhandtücher sind FSC-zertifiziert. Dies garantiert, dass das Papier vollständig oder teilweise aus FSC-zertifizierter Forstwirtschaft stammt. Forstbetriebe, die ihre Wälder nach den FSC-Standards bewirtschaften, werden den sozialen, ökonomischen und ökologischen Bedürfnissen heutiger und künftiger Generationen gerecht. Kompatibel mit dem Aquarius Multifold Handtuchspender (Artikel-Nr. U7023). Jedes Falthandtuch misst 23,5 cm (L) x 23 cm (B). 16 Packungen mit je 150 weißen, 1-lagigen Tüchern (insges. 2.400 Stück)
Weitere Informationen:
Marke:
Kleenex
Farbe:
Weiß
Höhe:
33.9 cm
Länge:
60.6 cm
Breite:
24.3 cm
Gewicht:
5.95 kg
Nachhaltigkeitszertifikate:
FSC - F1
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, kimberly-clark papierhandtücher 1-lagig, kunststoffreinigungstücher, kleenex pflegetuch, 1890, U1890400, Kleenex Handtücher, Kleenex Papierhandtücher, Papiertücher, Papiertuch, gefaltete Papierhandtücher, gefaltete Papiertücher, Papiertücher gefaltet, Multifold Handtücher, Multifold Papiertücher, Papiertücher Multifold, Kleenex Multifold, Kleenex, weiche Handtücher, weiche Papiertücher, handtrocknende Papiertücher, Einmal-Papiertücher, weiße gefaltete Papiertücher, weißes Papiertuch, weißes Handtuch, Falthandtücher kaufen, Papierhandtücher kaufen, Papierhandtücher 1 lagig, Papierhandtücher weiß, Papierhandtücher für Spender
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 16 Stück (ab € 2,7675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 59,24*
€ 70,50
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 58,11*
€ 69,15
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 56,29*
€ 66,99
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 55,31*
€ 65,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 53,84*
€ 64,07
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 44,09*
€ 52,47
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.