Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius Spender für Papierhandtücher 7171 – 1 x Papiertuchspender, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-7171000
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7171
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Schaffen Sie ein hygienisches und koordiniertes Waschraumerlebnis mit dem Aquarius Spendersortiment, das perfekt mit den bekannten und bewährten Marken Kleenex und Scott harmoniert. Diese Waschraum-Spender unterstützen hohe Hygienestandards und bieten eine konsistente Waschraum-Hygienelösung für Ihre Anforderungen an die Arbeitsplatzhygiene. Unser Aquarius Falthandtuch-Spender kombiniert Innovation und Stil mit außergewöhnlicher Leistung. Dieser Papierhandtuchspender verfügt über ein schlankes, glattes, abgerundetes Design ohne Schmutzfallen und ermöglicht so eine einfache Reinigung und verbesserte Waschraumhygiene. Das vollständig geschlossene Spendersystem sorgt dafür, dass nur das gerade verwendete Produkt berührt wird und unterstützt damit hohe Hygienestandards am Arbeitsplatz. Aufgrund seines hohen Fassungsvermögens garantiert dieser Papierhandtuchspender zuverlässige Versorgung. Das Nachfüllen des Falthandtuchspenders ist denkbar einfach, und die unkomplizierte Wartung hält die Kosten in stark frequentierten Bereichen in Schach. Überfüllung, Verschwendung und Kosten werden durch die einzigartige patentierte Überfüllungsschutzvorrichtung minimiert, die für eine einwandfreie Ausgabe von Papierhandtüchern sorgt. Dieser Spender für Falthandtücher gibt einzelne Papierhandtücher mit Interfold-Faltung aus (auch bekannt als V-Faltung) und trägt damit zur Reduzierung von Verschwendung bei. Der Aquarius Spender für Falthandtücher verfügt über eine versteckte Sperrvorrichtung zum Nachfüllen sowie über ein Sichtfenster, durch das Sie sehen können, ob der Spender bald leer ist. Unsere berührungsfreien Spender reduzieren das Risiko von Kreuzkontaminationen. Der schwarze Aquarius Spender für Falthandtücher ist auch in Weiß (Art.-Nr. 6945) für alle Waschräume erhältlich. Die Abmessungen dieses Papiertuchspenders betragen 39,9 cm (L) x 26,5 cm (B) x 13,6 cm (T). Der Kimberly-Clark Spender ist kompatibel mit einem großen Sortiment von Falthandtüchern der Marken Kleenex und Scott von Kimberly-Clark, wobei die folgenden empfohlen werden: 6710, 6659, 6663, 6669, 6677, 6682, 6778, 6789, 3749, 4632. Gleichfalls kompatibel mit: 6633, 6647, 6649, 6664, 6689, 6764, 6771, 6772, 6773, 6777, 7979. 1 x Aquarius Spender für Falthandtücher – Schwarz
Weitere Informationen:
Marke:
Aquarius
Farbe:
Schwarz
Höhe:
41.8 cm
Länge:
27.4 cm
Breite:
14.7 cm
Gewicht:
1.53 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender kimberly-clark, falthandtuchspender, Aquarius, 7171, Spender, Spender für Falthandtücher, Spender für Interfold-Papierhandtücher, Papiertuchspender, Aquarius 7171, Aquarius Spender, Aquarius Papierhandtuch-Spender, Aquarius Spender für Falttücher, Aquarius 7171 Spender für Falthandtücher Schwarz, Aquarius Papiertuchspender, Spender 7171, Papierhandtuchspender 7171, Spender für Falthandtücher 7171, Papiertuchspender 7171, 7171 Schwarz, Spender Schwarz, Papierhandtuchspender Schwarz, Aquarius Spender für Falthandtücher Schwarz, Kimberly-Clark Spender, Spender für Papierhandtücher, Papiertuch-Spender, Falthandtuch-Spender, Spender für Handtücher, Spender für Papiertücher, Hygienespender, Waschraumspender, Reinigungsspender, Arbeitsplatzhygiene, Waschraumhygiene, Sauberkeit im Waschraum, Tuchspender
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.