Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll ForceMax Industrie-Wischtücher 7569 – 1 Box mit 480 Tüchern, 1-lagig, grau


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-07569010
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7569
EAN/GTIN:
     17702425804705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
WypAll ForceMax Industrie-Wischtücher wurden speziell für die Verwendung bei anspruchsvollen Wischvorgängen entwickelt und absorbieren 40 % mehr Öl, fünfmal schneller als Lappen oder gewaschene Tücher – für die Benutzer die Nummer 1 unter den Wischtüchern. Als Marktführer bei der Entfernung von Öl und Fett möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern – und zugleich Abfall zu reduzieren, indem wir ein sauberes, wiederverwendbares und absolut zuverlässiges Tuch anbieten.Die fortgeschrittene Hydroknit-Technologie sorgt dafür, dass jedes Tuch reißfest und saugfähig ist und so Ihre Arbeitsflächen stets arbeitsbereit sind. ForceMax ist ideal für den Einsatz in der industriellen Fertigung und eine ausgefeilte Alternative zu einfachen Lappen – für zuverlässige und gleichbleibende Wischqualität. Die Tücher werden im ForceMax Box-System geliefert, einer innovativen, leistungsstarken Spenderlösung zur kontrollierten Entnahme mit einer Bestandsanzeige an der Seite, auf der die Anzahl der verbleibenden Tücher abzulesen ist. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 33, 5 cm (L) x 34, 5 cm (B). 1 Box mit 480 Tüchern, 1-lagig, grau (Gesamtanzahl 480)
Weitere Informationen:
Marke:
WypAll
Farbe:
Grau
Höhe:
37.6 cm
Länge:
55.6 cm
Breite:
37.2 cm
Gewicht:
7.27 kg
Nachhaltigkeitszertifikate:
FSC - F1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,15*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 480 Blätter (ab € 0,15448* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 99,70*
€ 118,64
pro Box
ab 2 Boxen
€ 97,53*
€ 116,06
pro Box
ab 5 Boxen
€ 95,33*
€ 113,44
pro Box
ab 10 Boxen
€ 94,09*
€ 111,97
pro Box
ab 500 Boxen
€ 74,15*
€ 88,24
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.