Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll X50 Farbcodierte Reinigungstücher 7444 Rot 6 Packungen x 50 Farbcodierte Wischtücher mit Interfold-Faltung (insges. 300)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     494CS-20005599
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7444
EAN/GTIN:
     05027375020919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelblatt-Toilettenpapier
Toilettenpapier-Einzelblätter
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Egal mit welchen Oberflächen Ihre Mitarbeiter und Besucher im Laufe des Tages in Kontakt kommen, können Sie ihnen mit bewährten Reinigungs- und Desinfektionsprodukten für die Hygiene am Arbeitsplatz ein besseres Sicherheitsgefühl vermitteln. WypAll Reinigungstücher wurden zur Verbesserung der Hygienepraxis und der Einhaltung von Hygienevorschriften entwickelt und helfen dabei, die Übertragungskette zu unterbrechen. Das Produktsortiment WypAll X50 bietet Reinigungstücher mit längerer Verwendbarkeit. Diese roten Reinigungstücher aus Faservlies sind speziell für leichte und mittelschwere Wischvorgänge ausgelegt und besonders für die Zubereitung und Verarbeitung von Lebensmitteln geeignet. Die farbcodierten Reinigungstücher sind in vier Farben erhältlich (Blau, Rot, Grün und Gelb). Dies unterstützt die primäre Hygieneanforderung, Tätigkeiten klar voneinander abzugrenzen. Farbcodierte Reinigung reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen, da die Farbe des Reinigungstuchs die Reinigungsaufgabe bestimmt, für die es verwendet wird. Für diese roten Reinigungstücher aus Faservlies wird die moderne Hydroknit Technologie verwendet, die die Reinigungstücher besonders leicht und saugfähig macht. Durch die erhöhte Saugfähigkeit werden Rückstände vermieden, wodurch die Reinigung schneller und effizienter erfolgt. Die farbcodierten Reinigungstücher sind für den Lebensmittelkontakt zertifiziert und wurden auf Kompatibilität mit der Verwendung in der Sprüh- und Wischreinigung in Verbindung mit Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid, Bleichmitteln (Natriumhypochlorit) und quartären Ammoniumverbindungen (Quats) getestet. Für Nassreinigungsanwendungen wurden diese Reinigungstücher auf Kompatibilität mit Seife und Reinigungsmitteln, Bleichmitteln (Natriumhypochlorit), Wasserstoffperoxid, Peroxyessigsäure, Butanon, Isopropanol und Aceton getestet. Beachten Sie stets die Herstelleranweisungen bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeiten. Da Bleichmittel zu Stabilitätsverlust neigen, wurde der Kompatibilitätstest auf 24 Stunden beschränkt, um die Herstellerempfehlungen zu berücksichtigen. Diese Reinigungstücher sind zum Schutz vor Verunreinigungen in hygienischen Polyverpackungen erhältlich. Die Einzelblattentnahme verhindert unnötige Verschmutzung der Reinigungstücher bei gleichzeitiger kontrollierter Abgabe. Einzeltuchabmessungen: 41,8 cm (L) x 24,7 cm (B). Die Artikelnummer für Blau ist 7441, Grün 7442 und für Gelb 7443. 6 Packungen mit 50 gefalteten Tüchern, 1-lagig, rot (Gesamtanzahl 300)
Weitere Informationen:
Marke:
WypAll
Farbe:
Rot
Höhe:
21 cm
Länge:
28 cm
Breite:
23 cm
Gewicht:
2.21 kg
Weitere Suchbegriffe: Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kleenex pflegetuch, kunststoffreinigungstücher, microfasertuch rot, WypAll, Reinigungstücher aus Faservlies, 7444, 07444010, Interfold-Faltung, Reinigungstuch, Reinigungslappen, industrielle Reinigungstücher, Kimberly-Clark Reinigungstücher, Reinigungs-Reinigungstücher, hygienische Reinigungstücher, farbcodierte Reinigungstücher, WypAll Reinigungstücher, wiederverwendbare Tücher reinigen, wiederverwendbare Reinigungstücher, wiederverwendbare Tücher, Arbeitsplatzhygiene, WypAll X50, WypAll X50 Reinigungstücher, Reinigungstücher für Oberflächenreinigung, farbcodierte Reinigung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 494CS
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 25,00*
ab € 7,66*
€ 10,35*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,78167*
€ 10,51167*
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,93167*
€ 10,80*
6
pro Stück
€ 8,50*
ab € 10,00334*
€ 13,41334*
14 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 9,95*
ab € 10,315*
€ 13,835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 494CS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 62,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 494CS
Versand: Lager 494CS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 25,00*
ab € 110,00*
€ 12,00*
ab € 275,00*
€ 20,00*
ab € 550,00*
€ 40,00*
ab € 825,00*
€ 60,00*
ab € 1.100,00*
€ 100,00*
ab € 1.650,00*
€ 200,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.