Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll 7425 Papierwischtücher für industrielle Reinigungsaufgaben L30, Jumborolle, 3-lagig, blau (1 Rolle x 750 Wischtücher)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     5417B-186390
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7425
EAN/GTIN:
     05033848003532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Die professionellen WypAll Marken-Wischtücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden, und unterstützen Sie stets bei Ihren Reinigungsaufgaben. Diese Jumborolle mit blauen, 3-lagigen Industriewischtüchern für den Einmalgebrauch hat breitere Tücher, die für anspruchsvolle Aufgaben entwickelt wurden. Die Rolle eignet sich perfekt zum Aufwischen industrieller Flüssigkeiten und zum Abwischen von öligen oder verschmutzten Teilen und Oberflächen. Die einzigartige Airflex-Technologie sorgt für außergewöhnliche Festigkeit und Saugfähigkeit. Diese Rolle ist kompatibel mit Kimberly-Clark Jumborollenspendern zur Wand- und Bodenmontage (6146, 6154 und 6155). Die Abmessungen eines Tuchs betragen 38cm (L) x 23,5cm (B). 1 Rolle mit 750 Wischtüchern, 3-lagig, blau (Gesamtanzahl 750)
Weitere Informationen:
Marke:
WypAll
Farbe:
Blau
Höhe:
23.5 cm
Länge:
37.5 cm
Breite:
37.5 cm
Gewicht:
4.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, papierhandtücher kleenex 3 lagig, kunststoffreinigungstücher, kleenex pflegetuch, 07425300, 7425, Papiertücher, WypAll, Einmal-Wischtücher, industrielle Papierhandtücher, blaue Rolle, Jumborolle, WypAll L30
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 38,99*
€ 53,63*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 40,90*
€ 54,22*
1
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 40,26*
€ 55,33*
2 Tage
3
1
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 41,81*
€ 55,55*
7 Tage
58
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 42,06*
€ 56,16*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 53,63*
€ 63,82
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 52,16*
€ 62,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 50,14*
€ 59,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,54*
€ 58,95
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,79*
€ 58,06
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 48,64*
€ 57,88
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 38,99*
€ 46,40
pro Rolle
1 Rolle enthält 750 Blätter (ab € 0,05199* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.