Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIMBERLY-CLARK 7359 Wischtuch WYPALL L30 7359 L380xB350ca. mm blau 3-lagig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
KIMBERLY-CLARK 7359 Wischtuch WYPALL L30 7359 L380xB350ca. mm blau 3-lagig
KIMBERLY-CLARK 7359 Wischtuch WYPALL L30 7359 L380xB350ca. mm blau 3-lagig
KIMBERLY-CLARK 7359 Wischtuch WYPALL L30 7359 L380xB350ca. mm blau 3-lagig
Artikel-Nr.:
     1955B-2018828627
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7359
EAN/GTIN:
     5033848032532
Suchbegriffe:
Feuchtpflegetücher
Feuchttücher
Handreinigungstuch
Einwegputztücher
Wischtuch WYPALL L30 7359 L380xB350ca.mm blau 3-lagig 1000 Tü./Rl. Einmal-Wischtücher aus LDC Material, voluminös sowie saugfähig · somit ist eine schnelle Reinigung möglich, mit hoher Reißfestigkeit selbst im nassen Zustand · ideal für leichte, präzise Reinigungsarbeiten, zum Entfernen von Schmutz und Staub, zum Polieren von Glas und glatten Oberflächen, zum Reinigen und Trocknen von Werkzeug und Händen, für die Reinigung bei der Endmontage Weitere technische Eigenschaften: · Material: LDC · passend für: 9000 469 107, 9000 469 108
Weitere Informationen:
eClassID:
29110107
HerstellerNr:
7359
Werksnummer:
9000469691
Länge netto mm:
385,00
Breite netto mm:
385,00
Höhe netto mm:
355,00
Gewicht netto Kg:
7,860000
Gewicht brutto Kg:
7,860000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
L380xB350ca. mm
Produktart:
Wischtuch
Ausfuehrung:
3-lagig
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
185
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 29,32*
€ 36,90*
2 Tage
3
1
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 29,25*
€ 36,92*
2 Tage
185
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 29,37*
€ 36,92*
4 Tage
185
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 29,67*
€ 37,39*
2 Tage
130
1
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 29,90*
€ 37,75*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 36,90*
€ 43,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,84*
€ 43,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,88*
€ 42,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,53*
€ 42,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,98*
€ 41,63
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,32*
€ 34,89
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Paket (ab € 29,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.