Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-227857 Herst.-Nr.: 7303 EAN/GTIN: 05027375017988 |
| | |
|
| | |
| Die professionellen WypAll Marken-Wischtücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden, und unterstützen Sie stets bei Ihren Reinigungsaufgaben. Diese Rollen mit weißen, 2-lagigen Industriewischtüchern für den Einmalgebrauch sind mittelgroß, tragbar, extrabeständig und wurden speziell für anspruchsvolle Wischvorgänge konzipiert. Die einzigartige Airflex-Technologie sorgt für außergewöhnliche Festigkeit und Saugfähigkeit. Diese Rollen sind kompatibel mit dem schnell zu befüllenden, vielseitigen und einfach zu reinigenden Aquarius Spender zur Zentralentnahme (7017). Die Abmessungen eines Tuchs betragen 38cm (L) x 18,3cm (B). Die WypAll Rollen mit Zentralentnahme L20 für die Industrie sind auch in Blau erhältlich (7302). 6 Rollen mit je 380 Wischtüchern, 2-lagig, weiß (Gesamtanzahl 2280) Weitere Informationen: | | Marke: | WypAll | Farbe: | Weiß | Höhe: | 18.3 cm | Länge: | 58.5 cm | Breite: | 39 cm | Gewicht: | 8.46 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kleenex pflegetuch, kunststoffreinigungstücher, 07303310, 7303, Papiertücher, WypAll, Einmal-Wischtücher, industrielle Papierhandtücher, Rolle mit Zentralentnahme, WypAll L20 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 71,51* | € 96,15* | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 71,16* | € 96,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 72,15* | € 97,02* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 72,37* | € 100,31* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 12,95* | ab € 77,94* | € 104,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 11,91834* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|