Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly Clark L20 Wischtuch Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Kimberly Clark L20 Wischtuch Weiß
Kimberly Clark L20 Wischtuch Weiß
Kimberly Clark L20 Wischtuch Weiß
Kimberly Clark L20 Wischtuch Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-4801879
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7303
EAN/GTIN:
     5033848004263
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Tuchart = Reinigungstücher
Anwendung = Leichte Reinigungsarbeiten
Nass/Trocken = Trocken
Gebinde Typ = Zentriert
Lage = 2
Abmessungen = 200 x 380mm
Farbe = Weiß
Handelsname = WypAll
Mehrmalige/Einmalige Verwendung = Einmalige Verwendung

Stoffspender. Ein schneller und einfacher Weg, zum Aufwischen verschütteter und ausgetretene Flüssigkeiten und für Sauberkeit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Weich und saugfähig.Absorbiert die meisten Flüssigkeiten.Fest und haltbar im nassen Zustand.
Weitere Informationen:
Tuchart:
Reinigungstücher
Anwendung:
Leichte Reinigungsarbeiten
Nass/Trocken:
Trocken
Gebinde Typ:
Zentriert
Lage:
2
Abmessungen:
200 x 380mm
Farbe:
Weiß
Handelsname:
WypAll
Mehrmalige/Einmalige Verwendung:
Einmalige Verwendung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 71,61*
€ 96,01*
12 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 71,26*
€ 96,49*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 72,26*
€ 96,88*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 72,47*
€ 100,17*
5 Tage
3
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 78,02*
€ 104,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,17*
€ 119,20
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 98,13*
€ 116,77
pro Packung
ab 3,333 Packungen
€ 96,58*
€ 114,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,69*
€ 111,49
pro Packung
ab 500,01 Packungen
€ 72,47*
€ 86,24
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 12,07834* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.