Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000452321 Herst.-Nr.: 7241 EAN/GTIN: 05033848003501 |
| | |
|
| | |
| Die WypAll L10-Oberflächenwischpapierserie wurde entwickelt, um Kunden eine hohe Zuverlässigkeit für Mehrzweckwisch- und Reinigungsaufgaben zu bieten. Die WypAll L10 Jumbo Xtra Wischerwalze 7241 ist die ideale Lösung für mittelschweres Wischen, Polieren von Glas, Reinigen von Oberflächen und Werkzeugen. Aufgrund der einzigartigen Airflex-Technologie des Basismaterials reinigen die leistungsstarken Tücher gründlich von Anfang bis Ende, ohne zu zerfallen, und sie sind saugfähig genug, um die meisten Flüssigkeiten mühelos aufzuwischen. Das kostengünstige Produkt zeichnet sich trotz begrenzter Lebensdauer durch außerordentliche Reißfestigkeit und Saugfähigkeit aus, was Materialverbrauch und Kosten reduziert. Dank der Großrollen können Wischtücher mit einem Spender in größeren Industriebereichen oder an Orten, wo umfassende Reinigungen erforderlich sind, leicht entnommen werden. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 38 cm (L) x 32.50 cm (B). Kombinierbar mit den Kimberly-Clark Professional Rollenhandtuchspendern (Art.-Nrn. 6146, 6154 und 6155). 1 Rolle mit 1.000 Wischtüchern, 1-lagig, weiß (Gesamtanzahl 1.000) Weitere Informationen: | | Marke: | WypAll | Farbe: | Weiß | Höhe: | 32.5 cm | Länge: | 30 cm | Breite: | 30 cm | Gewicht: | 4.44 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapier weiß einlagig, einwegputztücher, kimberly clark einwegputztücher, WypAll, 7241, 07241310, EXTRA Wischtücher |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 25,13* | € 33,81* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 18,90* | ab € 26,29* | € 35,40* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 26,91* | € 36,03* | | | | | 34 Tage | | | | | pro Stück | € 12,95* | ab € 27,65* | € 37,33* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 28,21* | € 38,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,13* pro Paket) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|