Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll 7202 Papierwischtücher für Oberflächen L10, Jumborolle, 1-lagig, weiß (1 Rolle x 1.000 Wischtücher)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     9428-327202
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7202
EAN/GTIN:
     05033848003495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Die professionellen WypAll Marken-Wischtücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden, und unterstützen Sie stets bei Ihren Reinigungsaufgaben. Diese Jumborolle mit weißen, 1-lagigen Oberflächenreinigungstüchern für den Einmalgebrauch ist groß und verfügt über eine hohe Kapazität. Sie eignet sich für leichte Wischvorgänge. Diese Rolle eignet sich perfekt zum Abwischen von Oberflächen in Industrie- und Prozessumgebungen. Die einzigartige Airflex-Technologie sorgt für außergewöhnliche Festigkeit und Saugfähigkeit. Diese Rolle ist kompatibel mit Kimberly-Clark Jumborollenspendern zur Wand- und Bodenmontage (6146, 6154 und 6155). Die Abmessungen eines Tuchs betragen 38cm (L) x 23,5cm (B). Die WypAll Papierwischtücher-Jumborolle für Oberflächen L10 ist auch in Blau erhältlich (7200). 1 Rolle mit 1.000 Wischtüchern, 1-lagig, weiß (Gesamtanzahl 1.000)
Weitere Informationen:
Marke:
WypAll
Farbe:
Weiß
Höhe:
23.5 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Gewicht:
3.21 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Feuchtpflegetücher, Feuchttücher, Handreinigungstuch, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kimberly-clark papierhandtücher 1-lagig, feuchtpflegetücher, kimberly clark feuchttücher, 7202, 07202310, Papiertücher, WypAll, Einmal-Wischtücher, industrielle Papierhandtücher, Jumborolle, WypAll L10
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 22,72*
€ 28,38*
2 Tage
188
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 22,64*
€ 28,40*
3 Tage
289
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 22,70*
€ 28,51*
1 Tag
289
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 23,34*
€ 29,11*
2 Tage
16
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,19*
€ 29,17*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 28,38*
€ 33,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 28,25*
€ 33,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,08*
€ 33,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,36*
€ 32,56
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,93*
€ 32,05
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,72*
€ 27,04
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Blätter (ab € 0,02272* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.