Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Essential Papierhandtücher gerollt 6692 – blaue Papiertücher – 6 x 350 m Handtuchrollen (insges. 2.100 m)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     4157-669200
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6692
EAN/GTIN:
     05027375049606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott Essential Waschraumprodukten zur Förderung der Waschraum-Hygienestandards in stark frequentierten Umgebungen, ohne Abstriche bei Qualität und Wertigkeit machen zu müssen. Scott Essential blaue Papierhandtücher in Rollen sind detektierbar für das Händetrocknen in kontaminationskritischen Umgebungen. Sie bieten zuverlässige Händehygiene in stark frequentierten Waschräumen und sind die effizientesten Papierhandtücher für ein zuverlässiges tägliches Händetrocknen. Diese Papierhandtücher in Rollen sind die längsten und effizientesten Papierhandtücher im Vergleich zu Systemen anderer Anbieter. Sie bieten 25 % mehr Papierhandtücher und 3,5 Mal mehr Anwendungen als durchschnittliche Papierhandtuchfaltsysteme. Durch erhöhte Effizienz erhalten Sie mehr für Ihr Geld und sparen Zeit bei der Wartung. Die einzigartige Airflex Technologie sorgt für bessere Saugfähigkeit und damit für mehr Hygiene beim Händetrocknen sowie für geringeren Verbrauch und Senkung der Abfallproduktion. Unsere berührungsfreien Spender reduzieren das Risiko von Essential blaue Rolle mit Scott Markenprägung zur Förderung der Waschraumhygiene und um die Sicherheit der Kunden zu gewährleisten. Die langen Papierhandtücher tragen das EU Ecolabel für zertifizierte Umweltsicherheit und sind auch zertifiziert für den Lebensmittelkontakt. Die Papierhandtücher lassen sich gut komprimieren, was durch reduzierte Lager- und Transportkosten zur Nachhaltigkeit beiträgt. Die Papierhandtücher für Spender sind kompatibel mit dem einfach zu reinigenden Aquarius Rollenhandtuch-Spender in Weiß (Art-Nr. 7375) oder Schwarz (Art-Nr. 7376). Dieser Papierhandtuchsystem verfügt über die „Restrollenfunktion“, wodurch die Kapazität um 8 % erhöht wird. 6x350m = 8.400 Tücher, Blau, 1-lagige Handtücher (insgesamt 2.100 m)
Weitere Informationen:
Marke:
Scott
Farbe:
Blau
Höhe:
19.8 cm
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
12.14 kg
Nachhaltigkeitszertifikate:
Eco label
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, handtuchrollen airflex 1-lag, handtuchrollen blau, handtuchrollen, Scott, Papierhandtücher, 6692, 06692020, Papiertücher, Rolle, Papierhandtuch, Papier-Handtücher, Papier-Tücher, Wischtücher, Papierwischtuch, Papierhandtücher Rollen, Papierhandtücher Rolle, Papierhandtuchrolle, Papiertuchrolle, Rolle Papierhandtücher, keine Schlüsselwörter, Verfahren zum Händetrocknen, Einmal-Papierhandtücher, Papierhandtücher für Spender, Händehygiene, Händetrocknen, Hände mit Papierhandtuch abtrocknen, Hände nach dem Waschen abtrocknen, Händeabtrocknen richtig gemacht, Waschraumhygiene, Arbeitsplatzhygiene, blaue Rolle, blaue Papierhandtücher, lange Papierhandtücher, Scott Essential
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 17,25334*
€ 23,57667*
6
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 18,27*
€ 25,10167*
14 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 9,95*
ab € 74,64*
€ 97,98*
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 23,57667*
€ 28,05624
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,91667*
€ 27,27084
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,56667*
€ 26,85434
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 21,69334*
€ 25,81507
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,25334*
€ 20,53147
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 141,46002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.