Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-785735 Herst.-Nr.: 6663 EAN/GTIN: 05027375050015 |
| | |
|
| | |
| Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott Control Waschraumprodukten zur Unterstützung der Einhaltung geltender Arbeitsplatz-Vorschriften für Waschraumhygiene. Für stark frequentierte Waschräume, in denen die Einhaltung hoher Hygienestandards und Effizienz erforderlich sind, wählen Sie Scott Control Falthandtücher, um Risiken zu minimieren und die Keim- und Kontaminationskontrolle zu unterstützen. Die in diesen Einmal-Papierhandtüchern verwendete einzigartige Airflex Technologie sorgt für hervorragende Saugfähigkeit. Das Händetrocknen wird so noch effizienter, und Sie reduzieren das Risiko von Kreuzkontamination. Die Papierhandtücher sind besonders hautfreundlich und damit ideal für häufiges Händewaschen, um die Einhaltung der Händehygiene aktiv zu fördern. Papierhandtücher mit Interfold-Faltung, bekannt auch als Papierhandtücher mit V-Faltung, sind für die Einzelausgabe von Papierhandtüchern ausgelegt. Die Einzelblattentnahme fördert die Händehygiene durch Minimierung des Kontaminationsrisikos, indem jeweils nur das aktuell zum Händetrocknen verwendete Blatt berührt wird. Die Einzelblattentnahme trägt auch zur Kostensenkung bei, da nur die tatsächlich zum Händetrocknen gebrauchten Papierhandtücher entnommen werden. Unsere berührungsfreien Spender reduzieren das Risiko von Kreuzkontaminationen. Kompatibel mit einer Vielzahl von Kimberly-Clark Papiertuchspendern: Aquarius Spender in Weiß oder Schwarz (Artikelnummer 6945 und 7171), Spender mit hoher Kapazität (Artikelnummer 9962) und hochwertige Spender aus Edelstahl (Artikelnummer 8971). FSC und EU Ecolabel für zertifizierte Umweltsicherheit. Ein Clip Scott Control Papierhandtücher mit Interfold-Faltung enthält 212 Papierhandtücher mit V-Faltung. Die Abmessungen jedes Einzelblatts betragen 31,5 cm x 21,5 cm. 15 Packungen mit je 212 weißen, 1-lagigen Tüchern (insges. 3.180 Stück) Weitere Informationen: | | Marke: | Scott | Farbe: | Weiß | Höhe: | 23 cm | Länge: | 55.4 cm | Breite: | 39.4 cm | Gewicht: | 8.29 kg | Nachhaltigkeitszertifikate: | Eco label; FSC - F4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher 1-lagig 22x24 cm, falthandtuch kleenex, falthandtuch 1-lagig, Scott, 6663, 06663020, Interfold-Faltung, Papierhandtuch, Papierwischtücher, Papierwischtuch, Papiertücher, Papiertuch, Papierhandtücher mit Faltung, Papiertücher mit Faltung, Wischtücher mit Faltung, Papiertücher mit Interfold-Faltung, Papierhandtücher mit Interfold-Faltung, Papierhandtücher mit V-Faltung, Tücher mit Interfold-Faltung, Verfahren zum Händetrocknen, Einmal-Papierhandtücher, Papierhandtücher für Spender, Händehygiene, Händetrocknen, Kimberly-Clark Papierhandtuch, Kimberly-Clark Papiertuch, Arbeitsplatzhygiene, Waschraumhygiene |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 59,27* | € 76,00* | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,50* | ab € 57,25* | € 76,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 66,58* | € 85,37* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,19* | ab € 67,27* | € 90,69* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 71,12* | € 91,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3.180 Stück (ab € 0,01864* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|