Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten INDEX für 63 Schlüssel, abschließbar, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselkasten INDEX für 63 Schlüssel, abschließbar, blau
Schlüsselkasten INDEX für 63 Schlüssel, abschließbar, blau
Schlüsselkasten INDEX für 63 Schlüssel, abschließbar, blau
Artikel-Nr.:
     C1192-4023-14
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     4023-14
EAN/GTIN:
     4012473402324
Suchbegriffe:
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
Schlüsselbox
Schlüsselkasten INDEX für 63 Schlüssel, abschließbar. INDEX bringt Funktionalität und hochwertiges Design in Einklang. Das übersichtliche Beschriftungskonzept sorgt für eine leichte Orientierung. Der Schlüsselkasten ist für höchste Ansprüche konzipiert. Bis zu 63 Schlüssel werden hinter dem stabilen Metallschloss sicher verwahrt. Austauschbare Motive erlauben eine individuelle Gestaltung. Gratis-Druckvorlagen finden Sie unter: www.han-online.com. Inkl. Wandbefestigung, 63 Beschriftungsfelder (innen) und 2 Sicherheitsschlüssel. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 260 x 118 x 340 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP). Farbe des Gehäuses: blau. Farbe der Vorderfront (Tür): transluzent-klar.
Weitere Informationen:
Breite:
260
Höhe:
340
Artikelbezeichnung:
Schlüsselkasten INDEX
Farbe:
blau
Anzahl der Schlüssel:
63
Tiefe:
118
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 16 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.