Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA QuickFix / Canon iP100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1190-Z20998Z
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     Z20998Z
EAN/GTIN:
     4019863209983
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Drucker-Batterie
Notebookkoffer-Druckerbefestigung
akku für canon
Die speziell für DICOTA Kofferlösungen entwickelte Druckerbefestigung „QuickFix“ bietet dem Drucker aufgrund seines hochwertigen Materials (Aluminium) sowie seiner stabilen Form, einen sicheren Halt beim Transport oder beim Arbeitseinsatz vor Ort. Dank der hohen Funktionalität, unterstützt „QuickFix“ das flexible Arbeiten unterwegs. Befestigt wird die Druckerhalterung auf der Kofferklappe. Dadurch ist gewährleistet, dass der Drucker sowie alle dazugehörigen Kabel ihren festen Platz haben und so beim Transport vor möglichen Schäden bewahrt werden. Zudem erleichtert die durchdachte Konstruktionsweise das Ein- und Ausbauen des Druckers.

Aufgrund einer flexiblen Befestigungsvorrichtung, kann das QuickFix für den Canon Drucker iP100 ohne Akku in folgenden DICOTA Kofferlösungen individuell verwendet werden:

DataBox Allround, DataBox Allround XL, DataBox Allround XL Trolley, DataBox Profile und DataCart.
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g
Abmessungen (BxTxH):
355 x 70 x 190 mm
Abmessungen (B x T x H) (in Zoll):
14 x 2.8 x 7.5 "
Kompatibilität:
Canon iP100
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.