Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D32093-RPET Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota NotebooktascheTop Traveller ONE 13-14.1" schwarz
Dicota NotebooktascheTop Traveller ONE 13-14.1" schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D32093-RPET
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32093-RPET
EAN/GTIN:
     7640239421776
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Gewährleistungsfrist:
5 Jahr(e)
Maximale Bildschirmgröße:
14.1 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Material:
Polyester, Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Universal
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Geschlecht:
Unisex
Innentaschen:
Accessory pocket, Visitenkarte, Handytasche, Stifttasche
Außentaschen:
Fronttasche
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Recyceltes Material:
Ja | Polyethylenterephthalat, Recyceltes Polyester
Anzahl:
1
Breite:
370 mm
Tiefe:
55 mm
Höhe:
270 mm
Gewicht:
450 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
350 x 30 x 245 mm
Weitere Suchbegriffe: dicota laptoptaschen, laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.