Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D32087-RPET Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Notebooktasche Multi ONE 13-14.1" schwarz
Dicota Notebooktasche Multi ONE 13-14.1" schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D32087-RPET
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32087-RPET
EAN/GTIN:
     7640239421714
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14.1 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Polyester, Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Universal
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Geschlecht:
Unisex
Innentaschen:
Visitenkarte, Handytasche, Stifttasche
Außentaschen:
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen:
1
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Schutzfunktion:
Stoßfest, Schockresistent
Recyceltes Material:
Ja | Polyethylenterephthalat, Recyceltes Polyester
Verschlussart:
Reißverschluss
Anzahl:
1
Breite:
360 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
260 mm
Gewicht:
440 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
350 x 30 x 245 mm
Weitere Suchbegriffe: dicota laptoptaschen, laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.