Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D32058 Funk-Presenter RF Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D32058 Funk-Presenter RF Grau
DICOTA D32058 Funk-Presenter RF Grau
DICOTA D32058 Funk-Presenter RF Grau
DICOTA D32058 Funk-Presenter RF Grau
DICOTA D32058 Funk-Presenter RF Grau
DICOTA D32058 Funk-Presenter RF Grau
DICOTA D32058 Funk-Presenter RF Grau
Artikel-Nr.:
     C1190-D32058
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32058
EAN/GTIN:
     7640239421356
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Mit dem Wireless Virtual Presenter können Sie auf überzeugende Weise die Aufmerksamkeit auf bestimmte Elemente Ihrer Präsentation lenken. Dank des softwaregestützten Zeigers ist die Oberfläche, auf die die Präsentation projiziert wird, unbeschränkt. Schluss mit unsichtbaren Laserpunkten auf großen Displays! Der Presenter kann so eingestellt werden, dass er vor dem Ende Ihrer Präsentation und nach Ablauf der vorgesehenen Zeit erneut vibriert. Außerdem verfügt er über einen eingebauten Akku, um den Akkuverbrauch zu senken.
Weitere Informationen:
Garantiezeit:
2 Jahr(e)
Receiver enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-A auf USB Typ-C
Breite:
130 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
40 g
Produktfarbe:
Grau
Präsentierfunktionen:
Laserpointer, Fernbedienung
Knopfanzahl:
5
Material:
Kunststoff
Timer:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB
Wireless-Technologien:
RF
Frequenzband:
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.