Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31840-DFS Laptoptasche 38,1 cm (15") Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D31840-DFS Laptoptasche 38,1 cm (15") Messengerhülle Schwarz
DICOTA D31840-DFS Laptoptasche 38,1 cm (15") Messengerhülle Schwarz
DICOTA D31840-DFS Laptoptasche 38,1 cm (15") Messengerhülle Schwarz
DICOTA D31840-DFS Laptoptasche 38,1 cm (15") Messengerhülle Schwarz
DICOTA D31840-DFS Laptoptasche 38,1 cm (15") Messengerhülle Schwarz
DICOTA D31840-DFS Laptoptasche 38,1 cm (15") Messengerhülle Schwarz
DICOTA D31840-DFS Laptoptasche 38,1 cm (15") Messengerhülle Schwarz
DICOTA D31840-DFS Laptoptasche 38,1 cm (15") Messengerhülle Schwarz
DICOTA D31840-DFS Laptoptasche 38,1 cm (15") Messengerhülle Schwarz
DICOTA D31840-DFS Laptoptasche 38,1 cm (15") Messengerhülle Schwarz
DICOTA D31840-DFS Laptoptasche 38,1 cm (15") Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D31840-DFS
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31840-DFS
EAN/GTIN:
     7640186417693
Suchbegriffe:
Kuriertasche
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Designed für Surface Geräte

DICOTA ist ein offizieller Teilnehmer des Microsoft Designed for Surface Programms, das aussergewöhnliches Zubehör von Drittherstellern zertifiziert, das nahtlos auf Surface-Geräte zugeschnitten ist.

Das Hauptfach enthält ein Fit-all-System, welches einen sicheren Transport für Surface Geräte der Grössen 13- 15,6" garantiert. Im Tablet-Fach können Geräte bis 12,9" sicher verstaut werden. Das Hauptfach bietet viel Platz für Dokumente und mobiles Zubehör. Die Trinkflasche kann in der elastischen Netztasche, die sich im Inneren der Tasche befindet, verstaut werden. Die geräumige Fronttasche hilft mit ihrer funktionalen Unterteilung für Smartphone, Powerbank, Stifte und andere Gegenstände, Ordnung zu halten. Die Tasche hat eine Schlaufe zur Befestigung eines Fahrrad-LED-Lichts. Die reflektierenden Materialien sorgen für bessere Sichtbarkeit bei Nacht oder an nebligen Tagen. Diese Tasche ist so konzipiert, dass sie maximalen Komfort bietet und Ihren Rücken und Ihre Schultern schont. Mit Hilfe des Brustgurtes können Sie die Tasche perfekt fixieren und sicherstellen, dass die Tasche nicht herumrutscht. Neben der hohen Funktionalität überzeugt die Tasche auch in puncto Design und Langlebigkeit dank einer spannenden Kombination aus hochwertigem Polyester aus recyceltem PET.

Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15 "
Etui-Typ:
Messengerhülle
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Microsoft
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Kompatibilität:
Surface Pro, Pro X, Laptop, Go, Laptop Go, Laptop SE, Book, Laptop Studio, Duo
Geschlecht:
Unisex
Zielgruppe:
Erwachsener
Tablet-Fach:
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Anzahl:
1
Breite:
300 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
415 mm
Gewicht:
810 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
385 x 35 x 265 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, dicota laptoptaschen, laptop-tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 111,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.